家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
用途蝶番
軸径(Φmm)6.5
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類平丁番
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)鉄
種類平丁番
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:3.5
質量(g)17
寸法L(mm)20
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)90
寸法W2(mm)45
扉寸法(縦×横)(mm)300×100
寸法W3(mm)45
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10648
1個
¥177
税込¥195
欠品中
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
全長(mm)30
幅(mm)81
板厚(mm)1.6
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉厚(mm)21以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
材質スチール(SPCC)
表面処理三価クロムメッキ仕上げ
ねじ穴6
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:15
質量(g)25
寸法L(mm)36
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)9.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)11.5
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
寸法W3(mm)11.5
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10652
1個
¥221
税込¥243
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途通信機器・制御盤等
材質SPCC、SWRM
仕様穴ナシ
質量(g)110.6
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)28
寸法L(mm)20
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)3.8
寸法W1(mm)46
寸法W2(mm)17
寸法W3(mm)29
寸法W4(mm)12
寸法W5(mm)14
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10070
1個
¥126
税込¥139
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:25
質量(g)88
寸法L(mm)50
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)9.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)36
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
寸法W3(mm)56
表面仕上げ光沢仕上
タキゲンコード10647
1個
¥517
税込¥569
当日出荷
玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。
全長(mm)127.0
幅(mm)100.0
厚さ(mm)3.0
ねじ穴数10
質量(g)400
寸法D2(mm)18.2
穴径(Φmm)5.5
耐荷重(kg)2個使用時:40
付属品木ねじ:10個
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法皿小ねじ(付属)
材質主材料:ステンレス鋼(SUS304)
dM3用皿穴
W11
質量(g)30
D4
H32.5
H28
H151
P40
仕上光沢バレル研磨
適合扉質量(kg)4
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
材質主材料:ステンレス鋼(SUS304)
dM4用皿穴
W14.5
質量(g)95
D6
H34.5
H211.5
H180
P68
仕上光沢バレル研磨
適合扉質量(kg)10
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
材質主材料:ステンレス鋼(SUS304)
dM4用皿穴
W13
質量(g)50
D5
H33
H29.5
H160
P48
仕上光沢バレル研磨
適合扉質量(kg)6
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来品B-1066をプレス化によりコストダウン
取付けは従来品B-1066と互換性があります。
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
材質SUS304
板厚(mm)2.5
仕上ヘアライン
縦(mm)63
横(mm)54.5
ねじ穴数5
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合儀星丁番、旗丁番
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ