寸法L1(mm)100
寸法t(mm)4
寸法D1(Φmm)8
寸法L2(mm)90
寸法W(mm)82
寸法N(mm)8
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等
長さ(mm)205
種類平蝶番
耐荷重(kg)160~170
材質(軸)SS400
板厚(mm)6
仕上生地
横(mm)164
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
寸法L1(mm)65
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)52.5
寸法W(mm)50
寸法N(mm)6
寸法R(mm)2
寸法P4(mm)Φ22
寸法P6(mm)Φ22
寸法P1(Φmm)30
寸法P2(Φmm)36
寸法P3(Φmm)10.5
表面仕上げシルバー梨地塗装
寸法MM4
用途配電盤扉、分電盤扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量用蝶番。
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
材質ステンレス
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質SPCC、SUS304
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)25
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10082
1個
¥3,145
税込¥3,460
当日出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
重量用のステンレス蝶番です。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
表面処理バフ研磨
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W50
質量(g)89
L165
L260
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W82
質量(g)347
L1100
L290
t4
D18
D216
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)125
表面仕上げヘアライン仕上
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)125
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
羽根厚さ(mm)6
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ
開き角度(度)180
用途配分電盤・制御盤・各種扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
寸法L(mm)90
寸法W(mm)60
寸法N(mm)5
適合扉高さ(mm)400
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)34
タキゲンコード10127
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10161
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)630
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10013
1個
¥762
税込¥838
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)425
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10015
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法D(Φmm)6
寸法L(mm)75
寸法W(mm)70
寸法t(mm)3
質量(kg)扉:57
適合扉高さ(mm)600
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)57
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W70
質量(g)165
L175
L270
t3
D16
D212
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)510
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10014
1個
¥674
税込¥741
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10159
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W82
質量(g)347
L1100
L290
t4
D18
D216
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ