ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
エスコ品番EA951CH-2
長さ(mm)32
幅(mm)22
板厚(mm)0.8
ねじ穴数4
1個
¥370
税込¥407
欠品中
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ生地
寸法L(mm)32
寸法W(mm)22
寸法t(mm)0.8
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)4
寸法d1(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)4.5
寸法D1(Φmm)2.1
寸法D2(Φmm)3.8
寸法N1(mm)4
寸法N2(mm)3
質量(g)6
耐荷重(kg)2
適合扉高さ(mm)400
適合扉幅(mm)200
タキゲンコード10240
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
エスコ品番EA951CL-22
長さ(mm)32
幅(mm)22
板厚(mm)0.8
ねじ穴数6
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
エスコ品番EA951CK-2
長さ(mm)32
幅(mm)82
板厚(mm)1.5
ねじ穴数6
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
質量(g)7
寸法L(mm)32
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)3.8
寸法W(mm)22
寸法N(mm)3
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
材質スチール(SPCC)
表面処理生地仕上げ
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32
板厚(mm)1.5
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合儀星丁番、旗丁番
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
表面処理三価クロムメッキ仕上げ
材質スチール(SPCC)
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)32
寸法(高さ)(mm)6
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
SGP管用の蝶番式吊バンド
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
机・ドア・キャビネット・ロッカーなど重いものにも使用できます。
仕様●サイズ:32×220mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-6672-75
1枚
¥679
税込¥747
5日以内出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
長さ(mm)75
幅(mm)32
エスコ品番EA951CN-37
板厚(mm)1.6
ねじ穴数0
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。
木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。
材質鉄
種類平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
エスコ品番EA951CN-35
長さ(mm)60
幅(mm)32
板厚(mm)1.6
ねじ穴数0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
長さ(mm)30
幅(mm)32
エスコ品番EA951CN-32
板厚(mm)1.6
ねじ穴数0
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
長さ(mm)100
幅(mm)32
エスコ品番EA951CN-40
板厚(mm)1.6
ねじ穴数0
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
長さ(mm)40
幅(mm)32
エスコ品番EA951CN-33
板厚(mm)1.6
ねじ穴数0
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
エスコ品番EA951CN-38
長さ(mm)80
幅(mm)32
板厚(mm)1.6
ねじ穴数0
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
長さ(mm)25
幅(mm)32
エスコ品番EA951CN-31
板厚(mm)1.6
ねじ穴数0
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
長さ(mm)50
幅(mm)32
エスコ品番EA951CN-34
板厚(mm)1.6
ねじ穴数0
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ