52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(羽根・軸)SUS304 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス中厚蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上研磨仕上 推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SPHC-P 種類平蝶番 仕上生地 ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SUS304 種類平蝶番 仕上ヘアーライン ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄重量蝶番
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質熱間圧延鋼板(SPHC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(2枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中西産業ステンレス旗丁番
エコ商品
材質ステンレス 板厚(mm)2.5 仕上ヘアライン 縦(mm)75 横(mm)76 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋引抜蝶番
エコ商品
引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
用途計測機器 材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接丁番
エコ商品
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等 材質SPCC、SWCH 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモト鉄製平蝶番
エコ商品
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホシモトSUS製平蝶番
エコ商品
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトSUS製平蝶番
エコ商品
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス 寸法W1(mm)95 寸法W2(mm)19 寸法W3(mm)76 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)9 寸法t(mm)2 質量(g)50.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
9日以内出荷

ボールベアリング入りで動きが滑らかです。
用途防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など 付属品十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)3 シルバー色 表面処理ヘアライン仕上 ねじ穴数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ステンレス面付旗丁番
エコ商品
長さ(mm)76 材質ステンレス 板厚(mm)2.5 種類旗丁番 材質(軸)SUS304 仕上ヘアーライン ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
669 税込736
3日以内出荷

仕様ナイロンリング入 材質(羽根・軸)SUS430 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中西産業ステンレス旗丁番 両面皿
エコ商品
材質ステンレス 板厚(mm)2.5 勝手無し 仕上バレル研磨 縦(mm)75 横(mm)76 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

用途建具等 付属品小ネジ 材質(軸)SUS304 呼称2×76兼用 仕上ヘアーライン 材質(羽根)SUS304 タイプ左右兼用型 縦(mm)76 横(mm)60 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
739 税込813
当日出荷

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番(穴ナシ)
エコ商品
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械 材質亜鉛めっき鋼板、SWRM 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番
エコ商品
ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
質量(g)100 種類抜き差し蝶番 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
1個
特価
8,690 税込9,559
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)127 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218-92型
エコ商品
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)8 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線付き超重量用隠し丁番 PT型
エコ商品
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用 材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド 仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下 付属品十字穴付皿木ねじ 種類標準 付加機能配線付き 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸は抜き差し可能です。
材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)