重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)104
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法D(Φmm)6
寸法L(mm)50
寸法W(mm)50
寸法t(mm)3
耐荷重(kg)(適合扉)38
適合扉高さ(mm)400
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)38
溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質スチール(SPHC)
用途鋼製扉等
長さ(mm)205
種類平蝶番
耐荷重(kg)160~170
材質(軸)SS400
板厚(mm)6
仕上生地
横(mm)164
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
SGP管用の蝶番式吊バンド
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)165
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
セット内容ダンパー蝶番K×1、ダンパープレートK-A(40)×1、ダンパープレートK-B(30)×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×2、六角穴付皿ボルト(M5×15)ステンレス×2、STナットS(M5)×4、STナットL(M5)×4
材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス
質量(g)蝶番:172、ダンパープレートK-A:106、ダンパープレートK-B:66
1セット
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
セット内容ダンパー蝶番K×1、ダンパープレートK-A(30)×1、ダンパープレートK-B(30)×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×4、STナットS(M5)×4
材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス
質量(g)蝶番:172、ダンパープレートK-A:106、ダンパープレートK-B:66
1セット
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
セット内容ダンパー蝶番K×1、ダンパープレートK-A(45)×1、ダンパープレートK-B(30)×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×2、六角穴付皿ボルト(M5×15)ステンレス×2、STナットS(M5)×4、STナットL(M5)×4
材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス
質量(g)蝶番:172、ダンパープレートK-A:106、ダンパープレートK-B:66
1セット
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番S-R×1、十字穴付皿小ネジM6×12×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)48
表面処理アルマイト
1セット
¥825
税込¥908
9日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)102
表面仕上げ生地
タキゲンコード11723
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)65
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)38
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)8.3
寸法L2(mm)73
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)30
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.9
表面処理アルマイト
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
板厚3mmの溶接用蝶番です。
重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等
種類旗蝶番
寸法F(mm)12
材質(軸)SS400
寸法C(mm)3
仕上生地
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法D(Φmm)6
寸法L(mm)75
寸法W(mm)70
寸法t(mm)3
質量(kg)扉:57
適合扉高さ(mm)600
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)57
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(軸)ステンレス(SUS304)
標準色アイボリー
材質(羽根)ポリアミド(PA)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ光沢バレル研磨
開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
ロンカラーフラッシュドア用握り玉
仕様ランマ無し
商品タイプ握り玉のみ
関連キーワード