「蝶番 l30」の検索結果
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)20
寸法L(mm)30
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)16
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10384
1個
¥516
税込¥568
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)8
寸法L(mm)30
寸法t(mm)1.0
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)4
寸法W(mm)25
寸法d(Φmm)3
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)18
寸法P2(mm)21
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10579
1個
¥148
税込¥163
当日出荷
質量(g)20
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)45
寸法W2(mm)16
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
寸法W3(mm)29
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉
材質快削黄銅(C3604)
表面仕上げホワイトブロンズめっき
タキゲンコード11378
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304
質量(g)86
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6
幅(mm)32
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ生地
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32
板厚(mm)1.5
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
用途鋼製扉等
種類旗蝶番
寸法F(mm)12
材質(軸)SS400
寸法C(mm)3
仕上生地
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
M6フレーム用です。
左開き扉用の蝶番です。
トラスコ品番848-9678
材質NBR
幅(mm)48
高さ(mm)6
質量(g)19
奥行(mm)32
適合ボルト径M6
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)60
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ生地
タキゲンコード10478
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)30
寸法L(mm)50
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6
寸法W(mm)30
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)20
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10576
1個
¥271
税込¥298
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
勝手R(右)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:13
質量(g)55
寸法L1(mm)30
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)8.5
寸法L2(mm)35
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)90
寸法W2(mm)18
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
寸法W3(mm)72
タキゲンコード10833
1個
¥406
税込¥447
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)21
耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)23
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:5.1
質量(g)13
寸法L(mm)51
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)4.5
寸法W(mm)30
寸法d1(Φmm)3.7
寸法d2(Φmm)5.1
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)39
寸法P2(mm)5.5
適合扉高さ(mm)400
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ生地
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)5.1
タキゲンコード10242
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5
幅(mm)32
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:5.8
質量(g)15
寸法L(mm)51
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)4.4
寸法W(mm)30
寸法N(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10720
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:3.3
質量(g)15
寸法L(mm)51
寸法t(mm)0.9
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)4.4
寸法W(mm)30
寸法N(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ生地
タキゲンコード10256
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ダンパー蝶番J×1セット(L/R各1)、ダンパープレートJ(45)×2、ダンパープレートJ(30)×2、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×8、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×15)ステンレス×4、STナットS(M5)×4、STナットL(M5)×4
材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス
質量(g)蝶番:168、ダンパープレートJ:58
1セット
¥5,821
税込¥6,403
9日以内出荷
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ