M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304
質量(g)86
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質ADC-12
質量(g)52
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥1,100
税込¥1,210
欠品中
M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)85
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器、建築設備汎用
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別建築
推奨ねじM6皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)72.5
表面処理アルマイト
1セット
¥1,055
税込¥1,161
9日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
M6フレーム用です。
左開き扉用の蝶番です。
トラスコ品番848-9678
材質NBR
幅(mm)48
高さ(mm)6
質量(g)19
奥行(mm)32
適合ボルト径M6
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)72.5
表面処理アルマイト
1セット
¥1,099
税込¥1,209
9日以内出荷
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色キャップ:ホワイト
表面処理本体:アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番
付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)
材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]
質量(g)本体:20 専用ブラケット:54
表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨
許容荷重(N)扉荷重40以下用
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)200/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
M6フレーム用です。
右開き扉用の蝶番です。
トラスコ品番848-9679
材質NBR
幅(mm)48
高さ(mm)6
質量(g)19
奥行(mm)32
適合ボルト径M6
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
セット内容抜差蝶番L40(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)71
表面処理アルマイト
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L45(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)71
表面処理アルマイト
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L40(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)71
表面処理アルマイト
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L45(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)71
表面処理アルマイト
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
材質ステンレス
質量(g)20
寸法L(mm)63
寸法A(mm)10
寸法t(mm)3
寸法B(mm)43
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
材質ステンレス
質量(g)20
寸法L(mm)55
寸法A(mm)9
寸法t(mm)3
寸法B(mm)37
寸法C(mm)M6
1個
¥331
税込¥364
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L45(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)71
表面処理アルマイト
1セット
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L40(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)71
表面処理アルマイト
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L40(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)71
表面処理アルマイト
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L45(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)71
表面処理アルマイト
1セット
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6N01SS-T5
質量(g)10.6
寸法L(mm)55
寸法A(mm)9
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)37
1個
¥320
税込¥352
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)12.2
寸法L(mm)63
寸法A(mm)10
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)43
寸法C(mm)M6
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色キャップ:ホワイト
質量(g)49
表面処理本体:アルマイト処理
許容荷重(N)80(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ