16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーポリママルチテープSTRONG
エコ商品
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。 形状山形 半透明 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.43MB) グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金子コードKFX-40(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG38 芯数40 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

金子コードKFX-26(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG35 芯数26 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

金子コードKFX-60(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG40 芯数60 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
47,980 税込52,778
10日以内出荷

金子コードKFX-30(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG36 芯数30 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

金子コードKFX-10(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG31 芯数10心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
7,898 税込8,688
10日以内出荷

金子コードKFX-30(S)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG29 芯数30心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

金子コードKFX-20(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG34 芯数20 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

金子コードKFX-64(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG41 芯数64 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
49,980 税込54,978
10日以内出荷

金子コードKFX-14(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG32 芯数14 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

金子コードKFX-50(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG39 芯数50 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
39,980 税込43,978
10日以内出荷

金子コードKFX-16(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG33 芯数16 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

金子コードKFX-34(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG37 芯数34 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
26,980 税込29,678
10日以内出荷

金子コードKFX-16(S)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG28 芯数16心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

金子コードKFX-64(S)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG30 芯数64心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
49,980 税込54,978
10日以内出荷