45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。 緑黒
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様3連結 寸法(mm)250×600×22 質量(kg)18 緑黒 消費電力(W)122 コード長さ(m)3 ケーブル長(cm)40(マット間)
1セット
43,900 税込48,290
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)960 厚さ(mm)6
1枚
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2500 厚さ(mm)9 質量(kg)34 タイプ玄関/通路用 出力(W)750 コード長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1500 厚さ(mm)9 質量(kg)22 タイプ玄関/通路用 出力(W)450 コード長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
65,900 税込72,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000 厚さ(mm)9 質量(kg)14 タイプ玄関/通路用 出力(W)300 コード長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
43,900 税込48,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-85Sの連結は最大15枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用 関連資料階段用連結方法(0.7MB) 厚さ(mm)9 質量(kg)3 出力(W)70 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×850 コード長さ(m)0.25 連結数15 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.9MB)
1枚
18,900 税込20,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 穴数6個 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)810 厚さ(mm)5
1枚
189,800 税込208,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出隅部から融雪効果! スベらない階段に
付属品アンカーネジセット×6 寸法(mm)810×4030×厚5 質量(kg)22.7(コード除く) 定格消費電力(W)977
1枚
239,000 税込262,900
3日以内出荷

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-120Sの連結は最大8枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用 関連資料階段用連結方法(0.7MB) 厚さ(mm)9 質量(kg)5 出力(W)110 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×1200 コード長さ(m)0.25 連結数8 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.9MB)
1枚
27,900 税込30,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出隅部から融雪効果! スベらない階段に
付属品アンカーネジセット×6 寸法(mm)810×2090×厚5 質量(kg)12.0(コード除く) 定格消費電力(W)489
1枚
139,000 税込152,900
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 玄関用M
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵 寸法(mm)900×1000×20 質量(kg)約16.2 緑黒 タイプ玄関用 消費電力(W)270 定格電圧(V)100 能力融雪能力 コード長さ(m)2 面積(m2)0.9 1時間あたりの電気代目安(円)8.37
1個
48,200 税込53,020
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 連結型階段用SS
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所 寸法(mm)250×600×20 緑黒 タイプ階段用 消費電力(W)45 定格電圧(V)100 能力融雪能力 連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります) 面積(m2)0.15 1時間あたりの電気代目安(円)1.4
1個
17,150 税込18,865
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 連結型階段用S
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所 寸法(mm)250×900×20 緑黒 タイプ階段用 消費電力(W)67.5 定格電圧(V)100 能力融雪能力 連結数最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります) 面積(m2)0.225
1個
17,550 税込19,305
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別ノンスリップマット ブラック 材質天然ゴム 穴径(Φmm)約25
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 雪庇用
雪庇、つららのお悩み解消にご利用ください。
用途屋根上設置 寸法(mm)200×2100×20 質量(kg)約7.6 タイプ雪庇用 コード長さ(m)2 面積(m2)0.42
1個
43,010 税込47,311
翌々日出荷

アサヒ特販融雪マット
階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
備考受け側電源線、送り側電源線 各0.6m(プラグ又はコネクタ含む) / 各エンドには電源線 2PNCT-1.25sq-3C 2.4m附属 / 電源用ゴムプラグは付いておりません。 色調グレーミックス(標準色)又は、ブラウンミックス(特注色)
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

邪魔と無駄を省く便利なオプション品!
付属品付け替えプラグ1個 長さ(m)7
1本
16,900 税込18,590
翌々日出荷

1本
9,990 税込10,989
3日以内出荷

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 階段用L
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵 寸法(mm)300×1500×20 質量(kg)約8.1 緑黒 タイプ階段用 消費電力(W)135 定格電圧(V)100 能力融雪能力 コード長さ(m)0.5 面積(m2)0.45 1時間あたりの電気代目安(円)4.19
1個
28,890 税込31,779
翌々日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 大判
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 寸法(mm)900×1800×10 質量(kg)約14.6 タイプ通路用
1個
14,540 税込15,994
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニー斜形マット
マットと地面の段差を解消します。
用途マットと地面の段差解消に。※融雪能力はありません 寸法(mm)84×1200×5/20 質量(kg)約1.0 タイプ通路・階段用
1個
3,210 税込3,531
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 通路用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 寸法(mm)900×1200×10 質量(kg)約9.7 タイプ通路用
1個
11,190 税込12,309
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用S
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)300×900×10 質量(kg)約2.8 タイプ階段用
1個
4,290 税込4,719
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 大判 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様下層黒 寸法(mm)900×1800×20 質量(kg)約29.2 タイプ通路用
1個
19,620 税込21,582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 通路用 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様下層黒 寸法(mm)900×1200×20 質量(kg)約19.4 タイプ通路用
1個
17,150 税込18,865
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用M
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)300×1200×10 質量(kg)約3.7 タイプ階段用
1個
6,030 税込6,633
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)310×900×10(L部20) 質量(kg)約2.4 タイプ階段用
1個
4,730 税込5,203
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット オプション 斜形スペーサー
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途マットと地面の段差解消に 寸法(mm)100×1000×5/10 質量(kg)約0.5 タイプ通路用
1個
1,730 税込1,903
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット オプション Lステップ1500
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、などの階段に 仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工 寸法(mm)60×1500×10(L部20) 質量(kg)約0.9 タイプ階段用
1個
2,820 税込3,102
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用S 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒 寸法(mm)300×900×20 質量(kg)約5.6 タイプ階段用
1個
8,580 税込9,438
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用S
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)450×900×10(L部20) 質量(kg)約3.5 タイプ階段用
1個
8,000 税込8,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用1200
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)310×1200×10(L部20) 質量(kg)約3.2 タイプ階段用
1個
7,850 税込8,635
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用L
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)450×1800×10(L部20) 質量(kg)約6.9 タイプ階段用
1個
12,720 税込13,992
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用M
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)450×1200×10(L部20) 質量(kg)約4.6 タイプ階段用
1個
9,810 税込10,791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。 ホース内径(Φmm)15 仕様片側散水 セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個 材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)15~18
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニー連結ケーブル
複数の融雪マットを3枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
タイプ約1.0 ケーブル長(mm)全長3900、プラグ間400、ぶら下がり150 ワット数最大連結:1500W
1個
13,640 税込15,004
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニーゴムチップパネル
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり 寸法(mm)300×300×10 質量(kg)約0.8 タイプ通路用
1個
1,230 税込1,353
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)