均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質ポリプロピレン
質量(g)200
容量(L)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状角型
耐熱温度(℃)約100
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
主成分尿素
トラスコ品番483-6791
質量(kg)20
色白
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。
容量(L)2
材質ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)約5.3
色ブラウン
材質(本体)ポリプロピレン
収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
外寸法・奥行(mm)500
透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。パッキン付フタでホコリや害虫の侵入を防ぎます。容器底部についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。容器使用時にはフタをハンドルに掛けて保持ができます。
用途作業時の材料、パーツの保管、食材保管に最適です。
材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマー
トラスコ品番836-2513
質量(kg)3.06
2018年トラスコ掲載ページ10 0855
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
フタ付きで余った塗料を乾燥させずに、一時保管できます。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スコップ 樹脂製
モノタロウ
¥179
税込¥197
除雪材の散布に使用します。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
こんなお得な商品も!
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色白
こんなお得な商品も!
フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
材質SUS304
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ
材質PP
色乳白色
タイプフタのみ
外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5
耐熱温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
関連キーワード