サビにくい成分を入れた融雪剤です
材質塩化カルシウム、防錆剤
内容量(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。
雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。
程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。
水や中性洗剤で簡単洗浄。
電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。
TD-85Sの連結は最大15枚まで。
4箇所の固定穴。
PSE認証商品。
日本防炎協会認定品。
用途階段用
関連資料階段用連結方法(0.7MB)
厚さ(mm)9
質量(kg)3
出力(W)70
電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)250×850
コード長さ(m)0.25
連結数15
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.9MB)
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。
雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。
水や中性洗剤で簡単洗浄。
電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。
TD-120Sの連結は最大8枚まで。
4箇所の固定穴。
PSE認証商品。
日本防炎協会認定品。
用途階段用
関連資料階段用連結方法(0.7MB)
厚さ(mm)9
質量(kg)5
出力(W)110
電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×1200
コード長さ(m)0.25
連結数8
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.9MB)
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。
表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。4箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1500
厚さ(mm)9
質量(kg)22
タイプ玄関/通路用
出力(W)450
コード長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。
表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。4箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000
厚さ(mm)9
質量(kg)14
タイプ玄関/通路用
出力(W)300
コード長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。
表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。6箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2500
厚さ(mm)9
質量(kg)34
タイプ玄関/通路用
出力(W)750
コード長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.2
12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。
当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。
塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。
太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に
種類耐候性
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。
種類扇状スプレーノズル
中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。
フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。
中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。
用途日常清掃用クリーナー
液性中性
希釈率(%)1:43~128
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。
材質ナイロン612
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-60~90
引張強度(N)534
RoHS指令(10物質対応)対応
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤
質量(g)850
種類液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50
液性中性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色(イエロー除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)
色ブラック
膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)
塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本
指触乾燥時間(分)20~25(20℃)
硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。
成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量158mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。
成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量948mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード