微量の試薬で化学反応を見るならコレ
材質塩ビ
穴径(mm)18
呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
材質磁製
寸法(mm)96×116×9
穴径(Φmm)20
TGK品番696-30-55-01
寸法(mm)110×90
スペースCC
凹面数12
1個
¥4,090
税込¥4,499
3日以内出荷
厚さ(mm)1.3±0.2
寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
穴径(Φmm)14~15
深さ(mm)0.6
細菌、組織培養用、凝集反応用、血液検査などにお使いいただけます。
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)26×76
穴径(Φmm)14~15
深さ(mm)0.6
材質ソーダ石灰ガラス
血液型や凝集反応を多数同時に判定できます。UVインクで印刷して区分しております。
仕様●サイズ(mm):150×75●厚み(mm):2.7~3.3●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
アズワン品番67-8064-67
1箱(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察する事ができるスライドグラスです。
計量、保存、乾燥などマルチに使用できます。書込みもでき、持ち運びにも便利なタブ付。
寸法(mm)26×76
平面度(mm)-
アッベ数-
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。
ベーシックキットは、蛍光液と酸化液の2液を混合することで手軽に化学発光を観察できます。
エレメンタリーキットは、化学発光における酸化剤や触媒の役割を学習できる4種の試薬の混合で化学発光を観察します。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
ルミノール試薬(25mL)1本と過酸化物水溶液(25mL)1本のセット
アズワン品番61-0192-76
保管環境冷蔵
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。
寸法(mm)76×26
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。
お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。
この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
フェムトグラム(10^-15g)レベルのターゲット検出も可能な、もっとも感度の高い製品です。新たに開発されたルミノール発光中間体の触媒を添加することにより高感度を達成しました。発光継続時間は、約8時間以上です。
保管環境冷凍・冷蔵
危険物の類別非危険物
関連キーワード