29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンパク質分解酵素が血液等の汚れを落とす。血液、おりもの、分泌物等の汚れに。 汚れ部分に直接塗布し、洗濯機で洗うだけ。ゴシゴシ洗い不要。 冷水でも効果を発揮する泡切れのよい洗剤。
用途綿・麻・レーヨン・合成繊維用に使用できます 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、安定化剤、酵素 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(105mL)
969 税込1,066
当日出荷


松浪硝子工業血液塗抹用スライドガラス
エコ商品
両端面とも平面研磨加工をしており、安定した塗抹をすることができ便利です。両端幅22mmとスライドガラスに対して引き易く、安定した塗抹角度に引けます。
仕様縁磨:○ 厚さ(mm)0.9~1.2 寸法(mm)60×24 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(10枚)
899 税込989
6日以内出荷

トミー精工小型微量遠心機
エコ商品
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)600(ローター及び電池含まず) ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G タイマー6分間固定 プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

トミー精工小型微量遠心機
エコ商品
ダミーチューブ不要、1本でも遠心可能な「One Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A 本体質量(g)380 ローター名称- 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96 遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL) プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
34,980 税込38,478
11日以内出荷

勝星産業安全ベスト KA
エコ商品
着丈60cmのロングサイズ。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 5cm幅の反射テープを使用
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 丈区分ロング丈 材質ナイロンメッシュ・PVC反射テープ テープ幅(mm)50 着丈(cm)60 ウエスト(cm)110~130 仕様ネーム・血液型 タグ付 サイズフリー 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勝星産業サイズ切替式安全ベスト KA
エコ商品
着丈の3段階切替が可能。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 5cm幅の反射テープを使用
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 仕様ネーム・血液型 タグ付 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ サイズフリー 質量(g)290 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)110~130 着丈(cm)56~68 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイムストリップ温度降下検知ラベルFCP
エコ商品
2℃以下に降下するとインジケーターが緑 → 赤に変色。 不可逆性なので永久記録。 医療品または食品管理に最適。 温度降下を検知。 常温保管可能。 不可逆性。 読取り簡単、鮮明な結果表示。 アクティベーション不要。 高精度、高信頼性、有害成分不使用。 保存寿命1年。 ワクチンの輸送に
用途ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品 変色温度(℃)2以下 変色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(10枚)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全帯、工具の邪魔にならないショートタイプ。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 7cmの幅広反射テープを使用。 反射素材の劣化を防ぐカットライン入り
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 仕様ネーム・血液型 タグ付 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ サイズフリー 質量(g)190 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)110~130 着丈(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 丈区分ショート丈
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるタイプの動物性脂肪・植物油・血液などの汚れを素早く落とします。 粘着性の泡で垂直面にも効果的です。 フォームガンを使用すれば更に効果的に使用できます。
用途高性能フォーミングディグリーザー(脱脂剤) 希釈率(%)1:5~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

血液、体液、洗浄液を素早く吸収・保持します。 1枚当たり約836mLの吸収力。 追加用の吸収シートとしておすすめします。 使い捨てのため、洗浄が不要で衛生的です。 ミシン目が入っており、手で簡単にカットすることができます。
材質ポリプロピレン ピンク 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3 吸収量(L/枚)0.836 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
25,980 税込28,578
8日以内出荷

タイムストリップ温度降下検知ラベルFCP
エコ商品
0℃以下に降下するとインジケーターが緑 → 赤に変色。 不可逆性なので永久記録。 医療品または食品管理に最適。 温度降下を検知。 常温保管可能。 不可逆性。 読取り簡単、鮮明な結果表示。 アクティベーション不要。 高精度、高信頼性、有害成分不使用。 保存寿命1年。 ワクチンの輸送に
用途ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品 寸法(mm)W29×30 寸法(幅W×高さH)(mm)29×30 変色温度(℃)0以下 変色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(10枚)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勝星産業フラッシュセフティベスト
エコ商品
高輝度LEDで昼夜問わずの視認性を確保。 着丈60cmのロングサイズ。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 雨滴防水加工のPVCキャップでLEDを保護。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 電池ボックス収納ポケット付。 単三電池2本使用(別売)
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ・高照度LED サイズフリー 質量(g)260 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)110~130 着丈(cm)60 LEDランプあり RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)16 丈区分ロング丈
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白十字オペーゼX 20輪
エコ商品
手術時の臓器の保護、及び血液・体液の吸収に使用するX線造影材入ヒモ付きガーゼです。 X線造影材が抜けにくい、白十字オリジナルの技術で特殊加工を行っております(PAT.No.3648727号)。 環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない、強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000146 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

白十字オペーゼX
エコ商品
手術時の臓器の保護、及び血液・体液の吸収に使用するX線造影材入ヒモ付きガーゼです。 X線造影材が抜けにくい、白十字オリジナルの技術で特殊加工を行っております(PAT.No.3648727号)。 環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない、強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。
寸法(cm)30×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000146 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイト
エコ商品
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 ホワイト 機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護 規格EN規格/JIS規格 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に 電源ACアダプタ(標準付属) サンプル量(mL)10 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーズセーフインジケーターは、設定温度逸脱はないかを一目で確認できる温度降下検知ラベル。適切な温度条件下で維持されているかが確認でき、一度変色すると元に戻らないためエビデンスを残します。0℃以下に降下するとインジケーターが白 → 赤(マゼンタ)に変色。 不可逆性なので永久記録。 医療品輸送や食品管理に最適。 予冷の必要なし。反応温度の±1℃の温度にさらされると変色を開始します。
用途ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品に。 厳密な温度管理が必要となるワクチン輸送において、閾値以下の温度にさらされたことが記録として残ります。 温度精度±1℃ 寸法(高さH×幅W)(mm)21×21 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.4MB) グリーン購入法適合
1ケース(100枚)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P) 質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3 電源ACアダプタ(標準付属) 測定方式SV型(音叉型振動式) 固有振動数(Hz)30 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプル量(mL)35~45
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 電源ACアダプタ(標準付属) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 固有振動数(Hz)30 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。 寸法(mm)W84×19×9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9 表示1点表示 精度(℃)±1 主な用途要冷蔵食品、薬品輸送 変色温度(℃)2 変色透明→紫 保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下) 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)2
1ケース(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。 寸法(mm)W84×19×9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9 表示1点表示 精度(℃)±1 主な用途要冷蔵品、冷蔵食品 変色温度(℃)0 変色透明→紫 保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下) 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)0
1ケース(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9 表示1点表示 精度(℃)±1 主な用途要冷凍品、冷凍食品 変色透明→紫 保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下) 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)-3
1ケース(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9 表示1点表示 精度(℃)±1 主な用途要冷蔵品、冷蔵食品 変色透明→紫 保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下) 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)5
1ケース(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒサゴ防災サコッシュ
エコ商品
ちょっとしたお出かけやアウトドアにも。手軽に持ち運べるサイズの斜め掛けバッグ「防災サコッシュ」
用途防災グッズがあらかじめ入っているので、毎日の通勤や通学・お出かけやアウトドアの緊急時にも備えられます。耐久性が高く防滴機能付きのリップストップ生地で、両面に抗菌加工済み。肩紐は、光を反射するので暗い場所でも目立ち、取り外してロープとしても活用できます。防水・防風効果のある防寒アルミブランケット、凝固剤と処理袋がセットになった携帯トイレ、緊急連絡先や血液型などを記入できるIDカード入りホイッスル、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター発行の減災グッズチェックリスト(日・英対応)、不織布マスク(大人用)各1個入り。 セット内容肩紐付きポーチ・防寒アルミブランケット・携帯トイレ・IDカード付ホイッスル・不織布マスク・減災グッズチェックリスト 材質ポリエステル 寸法(mm)サコッシュ:240×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)酸素系漂白洗浄剤リニュー
エコ商品
繊維素材を傷めることなく、色柄物等にも影響が少ない漂白剤。
商品タイプ本体 形状粉末 タイプ酸素系 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×206 希釈倍率体液・血液汚れには100倍 カビ汚れには20倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2kg)
7,998 税込8,798
欠品中

1本(500mL)
6,298 税込6,928
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイト 仕様落下物や薬品・血液がかかっても直接足に届かない安全設計、靴の先端(特に親指側)を厚めにガード、つま先を適度に反らしたトゥスプリング設計でつまずきにくい 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)EVA 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(mm)30
1足
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)