全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464
サイズM12
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)3
保護等級IP67
曲げ角度左右45度/40万回以上
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)40以下
ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG
引張強度(N)50/1分以上
耐油性85℃±2℃、4時間
挿抜耐久200回以上
公称断面積(mm2)0.75
線心数2
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
色黒
規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)300
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)PVC
識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1.0
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上
シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。
従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。
安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。
組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅<Niめっき>、(ボディ)PVC<塩化ビニル>
サイズM8
使用温度範囲(℃)-10~+70
定格電圧(V)DC125
定格電流(A)1
引張強度50N/1分
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)40
耐油性80℃±2℃ 4h
挿抜耐久200回(40mΩ以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
公称断面積(mm2)0.75
線心数2
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.1
色灰
規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)PVC
識別線心:突起により行う。
絶縁体標準厚さ(mm)0.8
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)2.7×5.4
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25
線心数2
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.5
色灰
規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)300
外径(Φmm)(撚合せ)5.4
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1.0
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上
シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)2.7
シース外径(Φmm)約7.4
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)15.1
1箱(5本)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
公称断面積(mm2)0.75
線心数2
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.1
色黒
規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)PVC
識別線心:突起により行う。
絶縁体標準厚さ(mm)0.8
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)2.7×5.4
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(100本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
全長(m)3
芯数(C)3
RoHS指令(10物質対応)対応
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能耐トラッキング
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
アズワン品番64-0875-02
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状3P・ストレート
機能耐トラッキング
色ブラック
質量(g)178
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コード長さ(m)2
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-04
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
PSE. 3ピンタイプACコード(グレー). 行田電線製VCTF 3心コードを使用した電源プラグおよびコネクタの付いた電源コード
仕様長さ = 2m定格電流 = 7 A外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード