パーテーションの作成に便利です
DIYでのパーテーション等の作成
止め金具とL型金具をセットにした、パーテーション用スタンドです
色白
タイプL金具
ローパーティション「JKパネル」パーツ。
パネル固定用金具/床固定用。
パネルを固定させるために使います。
ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず床固定用金具または壁固定用金具(364-912)をご使用ください。
ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで床固定または壁固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。
レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
種別床固定用
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
取扱説明書(0.47MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質鋼板
質量(g)6.7
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。
追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP
色ライトグレー
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインで空間に自然に溶け込みます。
クランプで固定するため、倒れる心配がありません。
透明シート(塩化ビニル)は簡単にとりは辻、アルコール消毒が可能です。
弾力があるため、ぶつかっても安全です。
新潟県燕三条地域の「ものづくり」を生かした熟練の技術とデザインの【Made in 燕三条】
用途飲食店での向かいの席や隣の席との間仕切りに。受付業務、会議やミーティング、商談などの対面時や、隣のデスクとの仕切りなどに。
付属品飛沫感染防止シート(塩化ビニール)×1枚、クランプ金具(鉄、クロムメッキ処理)×2個
タイプクランプ式フロントタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×500
適合サイズ(mm)10~35(机厚さ)
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
トラスコ品番466-3993
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460
1台
特価
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)411
タイプGF-Gフレームにも使用可能
1個
¥1,419
税込¥1,561
当日出荷
パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
寸法(mm)50×25×5
材質アルミニウム(アルマイト仕上げ)
組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1
仕様連結金具
アズワン品番7-7963-04
1セット
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
アルミボーダーフェンス専用の自立用スタンド。専用スタンドで移動可能な衝立てとしても使用可能。ネジで簡単に取り付け可能。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要
用途フェンス専用スタンドとして。自立スタンド 専用スタンド ルーバーラティス アルミフェンス 目隠しフェンス パーテーション
取扱説明書(0.14MB)
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
仕様5mm、7mmのボード用
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5
仕様パネル用
対応メディア3~7mm厚
ローパーティション「JKパネル」パーツ。
安定脚(1本)/両面用。
パネルのレイアウトに合わせてお使いください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚の必要数は異なります。
パネル1枚または2枚以上直線で連結する場合はパネルの両端を含め、パネル2枚ごとに両面用安定脚を取り付けてください。
また直線レイアウトは高さ1600mmのパネルのみで、連結幅は3600mm以下にしてください。
L字レイアウトの場合、パネルの両端に両面用安定脚を、片面用安定脚をパネル2枚ごとに取り付けてください。
床固定または壁固定ができる場合は安定脚の代わりにパネル固定用金具で設置可能です。
種別両面用
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット
付属品締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2
適合機種NHV/NHB
材質鋼板
質量(kg)0.4
色オフホワイト
タイプパーティション取付ブラケット
取付場所屋内
取付板厚(mm)取付幅:長ねじ 22~57、短ねじ 57~60
1個
¥7,998
税込¥8,798
17日以内出荷
パーテーションに取り付けて使用できます
材質黄銅
安全荷重(kg)5
コストパフォーマンスを追求した新しいパーティション
材質スチール
グリーン購入法適合
安定脚は内・外両方につけることが出来ます。安定脚を内向きにすることで壁付けや連結ができます。
高さ(cm)188
奥行き(cm)38.5
使用工具+ドライバー
付属品連結用金具×1個、小物フック×2個
工具なしで簡単に連結できます。シンプルで簡単施工。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)商品サイズ(W×D×H)
材質(フレーム)シルバーメタリック
グリーン購入法適合
1台
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(LT型)部材です。
ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ
形状LT型
色シルバー
タイプ25mmフレーム用
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
本体、ベルト側ともに強力マグネットが付いているので、鉄素材面に簡単に取り付けることができるベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに適しています。ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。ベルト受け金具が付属しています。鉄以外の面であれば付属のスチール板を設置面に取り付けてご使用ください。
付属品スチールプレート(大)(小)各1枚、スチールプレート取り付け用カールプラグ、ビス各6本
材質本体/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル
幅(mm)94
厚さ(mm)130
取付マグネット
質量(g)500
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(m)5
縦(mm)145
使用条件ベルトは5m以上は引き出さないでください。故障の原因になります。
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
ベルト受け金具が付属しています。
用途立入制限箇所の区分けに。
仕様壁面取付タイプ
付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本
材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)
タイプ屋内用
ベルト幅(mm)48
取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属)
色(本体)黒
材質ロープ:レーヨン 金具:ステンレス
全長(mm)ロープ:1,200
径(Φmm)紐:30
フック部分がカラピナタイプなので、外れる心配がありません。
寸法(mm)(ロープ径)30Φ・(長さ)1500(金具含む)
材質ポリエチレン
質量(g)600
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。
フレームとシートの間を極限まで小さくしています。
尺貫法に基づいた寸法で扱いやすいです。
キャスター付きで移動も簡単です。
フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。
着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。
シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。
間仕切り、防塵に。
仕様●足形状:キャスター式●シート厚さ(mm):約0.3●フレーム径(mm):Φ28●幅(mm):1500●高さ(mm):1800●キャスター径(mm):Φ50●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:1500mm×1800mm●材質/仕上:フレーム/ アルミニウム、シート/ 塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート●注意:遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8838
アズワン品番67-5679-35
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
アルミ枠材 コーナー樹脂キャップ 4~4.5mm厚パネルに対応しています。 さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途会議室等で簡易的に仕切りたい時に使えます。 目線の気になる場所に使えます。
仕様枠大1480mm×2本 枠小890mm×2本 枠断面20×20mm コーナー樹脂キャップ×4個
トラスコ品番134-9354
材質S6063S B1アルマイト
長さ(mm)コーナーキャップ:40
質量(kg)1.24
色シルバー
高さ(mm)コーナーキャップ:20
アズワン品番64-5011-84
1袋(8個)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
必要な部品、脚がセットになったパッケージセットです。
抗アレル壁紙で色はホワイトです。
壁紙表面に接触したアレル物質の働きを低減させます。
色ホワイト
奥行(mm)16
グリーン購入法適合
樹脂パーツによって連結を行うため、従来品のようにL字の連結金具の取付は不要です。また、しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで、重量のあるパネルを持ち上げる必要もありません。
木製パネルでオフィスの間仕切りに自然のあたたかさ、心地良さがうまれます。
上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!
上部連結金具×1個付き。
安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
材質パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール/粉体塗装
質量(kg)約14
幅(cm)90
高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定)
パネル厚(mm)25
奥行き(cm)44
脚の種類固定脚
周囲の光を活用する事でオフィス空間を明るく間仕切りできます。
上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!
上部連結金具×1個付き。
安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
直線連結時には、本商品と片側脚付き(61-801-50)を組み合わせてご利用ください。
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:スチール/粉体塗装
幅(cm)90
高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定)
奥行き(cm)44
脚の種類固定脚
FM293Sを使用した簡易パーテーションに取付ける脚材です。
用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを立てる時に必要な脚材です。
仕様脚材2個 皿ビス4×8:鉄8個
トラスコ品番134-9352
材質S6063S B1アルマイト
幅(mm)50
全長(mm)300
質量(kg)0.3
色シルバー
高さ(mm)50
アズワン品番64-5011-85
1袋(8個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション
安心安全の角R加工
2面タイプは2台で4人の対面型デスクを仕切れます。
材質アクリル板(透明)/ 厚さ3mm~4mm ※サイズにより異なります 角R付、金具/アルミ押出し/B2アルマイト仕上(シルバー)
スリムライトパーティション用のT字、クロス連結の金具
高さ(mm)73.2
色白
幅(mm)80
奥行(mm)47
質量(kg)0.2
材質(本体)スチール
1個
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
シーンや用途で使い分けよう!アクリルパーテーション3シリーズ。飛沫感染リスクの高い環境からみなさんを守る!透明アクリルパーテーション。工具不要!置くだけで出来る飛沫感染予防です。3段階(3cm間隔)で設置の高さを選択できます。隙間を物品の大きさに調節する事により、教科書や書類などの受け渡しが可能です。
材質【板】アクリル【脚部】スチール
高さ(mm)585~645
奥行(mm)202
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に使用するジョイント材です。
用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に必要となるジョイント材です。
仕様ジョイント繋材2個 皿ビス4×8:鉄8個
トラスコ品番134-9367
材質S6063S B1アルマイト
幅(mm)20
厚さ(mm)3
全長(mm)100
質量(kg)0.1
色シルバー
高さ(mm)20
アズワン品番64-5011-86
1袋(2個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様●サイズ(W):1800mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):1450mm●重量:9000g●材質:木製品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ