22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス 幅(mm)約490 質量(kg)約17 高さ(mm)約585 種類乾燥機 奥行(mm)約400 電圧(V)AC100 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53 容量(kg)乾燥機:2.5 タイマー設定20分刻みで最大200分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類乾燥機 容量(kg)5
1台
61,980 税込68,178
8日以内出荷

コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機 洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg) 騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動 2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能 3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg)3 本体質量(kg)17 騒音値(dB)45.6
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンド トラスコ品番201-3588 幅(mm)610~850 厚さ(mm)513 質量(kg)11.5 シルバーグレー 高さ(mm)1040~1330 奥行(mm)513 アズワン品番64-8484-60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機 乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。 この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。 最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。 この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください! デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです! 平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。 バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。 温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。 本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機 寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000 質量(kg)約5.3 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 タイマー0~90分 温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120 ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む) 材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル 付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書 種類乾燥機
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm)345×345×500 質量(kg)約4.0 消費電力(W)160 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.4 運転音(dB)62 タイマー15 洗濯容量(g)約500 水量(L)最大使用水量:8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

"ハンガー型"でコンパクトなシワを伸ばす乾燥機です。生乾き臭が気になる方にもピッタリ!
セット内容本体、アーム(左右各1本)、エアバッグ、日本語取扱説明書 材質本体:ABS、ナイロン、スチール、PVC、アーム:ABS、エアバッグ:ポリエステル 質量(g)700 消費電力(W)620 電源AC100V(50/60Hz) 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(アーム・エアバック取り付け時):1550×130×1000 安全装置ヒューズ(10A)、温度ヒューズ(121℃)、サーモスタット(85℃)、転倒時安全スイッチ タイマー15~180分 ケーブル長(cm)180
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。 付属品取扱説明書(保証書) 質量(kg)12 消費電力(W)720 電源AC100V 50/60Hz 容量(kg)2.5 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578 運転音(dB)52
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。「標準Bコース」。 10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。 おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。 大音量からOFFまで設定できる「音量調整機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、保護カバー(1) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂 質量(kg)38 タイプ標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ槽洗浄1・2・3 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×940 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7 使用時間(分)(標準洗濯)31 消費電力(W)(50/60Hz)48 機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚) 排水背面、左、右 運転水位(mm)5段階/40-62L・無段階水位 定格消費電力(W)(50/60Hz)420 運転音(洗濯)38(脱水)43 標準使用水量(L)115 洗濯容量(kg)10 脱水容量(kg)10
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8 寸法(mm)約595×652×908 質量(g)72000 材質SGCC、PP 種類ドラム式洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 定格入力(W)1000 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 標準使用水量(L)80 乾燥質量(kg)標準:4 水量(L)標準:30 防水性IPX4 運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45 電源コード(m)約1.5 付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)8500 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657 水タンク容量(L)約2.5 除湿能力(L/日)5.8 除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル85、綿15 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止)、バックルガード、両脇ツインループ、ペンさし(左)、ラジポケ、Phone収納ポケット(右) 種別カーゴパンツ 材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

JS-E956Wは、空気をきれいにしながらお部屋や洗濯物の湿気を取り除く、空気清浄機能付きの衣類乾燥除湿機です。1日あたり6.3L※1の除湿能力と花粉やハウスダストを約95% ※2キャッチする空気清浄機能を備え、湿気が多くなる梅雨時期や花粉が気になる季節にも生活空間を気持ちよく整えます。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要 付属品集じんフィルター、日付ラベル 質量(kg)11.5 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)【排水タンク】2 定格消費電力(W)140/170(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480 電源コード(m)1.8 モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄 運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48 寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本) 適合床面積6畳(空気清浄モード) 除湿方式コンプレッサー方式 除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz) 除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2)) 切タイマー2/4/6時間
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ツインバード衣類乾燥除湿器
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要 質量(kg)10 ホワイト 定格電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)4(4で自動停止) 定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527 電源コード(m)1.8 風向上下(自動) 除湿方式コンプレッサー方式 除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz) 除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz) 切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷

ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要 付属品くつ乾燥アタッチメント×2 質量(kg)2.5 ホワイト 消費電力(W)760 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置) 電源コード(m)1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370 取扱説明書(3MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 質量(kg)6.6 電源AC100V(50Hz/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 風量2段階 表示範囲【湿度】35~81% 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34 タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位) 除湿能力(L/日)3.0/3.8 除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳 取扱説明書(0.56MB)
1台
12,980 税込14,278
欠品中

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 機能チャイルドロック機能、減光機能 保証期間1年 風量調整2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50 取扱説明書(2.05MB) 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
15,798 税込17,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。 除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz) タンク容量(L)5.8 除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz) ブラック 消費電力(W)205/215 (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60 質量(kg)13 電源(V)AC100(50/60Hz) 運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強) 切タイマー1/2/6時間 保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
1台
43,900 税込48,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)1.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)20 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31 風量調整11段階 首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動) 適用畳数22畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.62 入タイマー1~9時間(1時間単位) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳
用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止 質量(kg)12 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6 適用畳数サーキュレーター:20
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷