8,521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開いて置くだけで簡単に表示。大きな表示で遠目にもハッキリ分かる。折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。
文字内容(表)清掃中、(裏)作業中 材質ポリプロピレン(シルク印刷) 取付方式スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×430×575 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×30×630 TKG品番9-1380-0601 TKG品番(2017)6-1236-0701
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

現場必掲!安全作業の鉄則、安全十訓と、作業環境を守るための十則です。
質量(g)590 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 幅(mm)900 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)600 穴数上3/下2 表示内容安全十訓
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(10枚)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

表示内容オモテ/使用中、ウラ/未使用 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)280×400
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷

両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80 厚さ(mm)0.9 取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット) 質量(g)43 材質ゴムマグネット
1枚
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1 取付方式スタンド式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル 高さ(mm)0.38 タイプ標識 縦(mm)100 横(mm)35 取付け方法上部Φ4mm穴あき付
1枚
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,470 税込2,717
当日出荷

文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。 材質ポリエチレンクロス 質量(g)260 取付方式テープ テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ヶ国表記(日・英・中・韓)ですので多様なシーンでご利用頂けます。 開いて置くだけで簡単に表示出来、折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。 両面印刷しています。
用途清掃や注意喚起用として 文字内容(表)清掃中、(裏)作業中 取付方式スタンド式 材質PP 黄色 タイプ両面表示 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×620
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約8.3 品番GM-213A-MT 入数1台
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約10.3 品番GM-213-MT 入数1台
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約8.3 品番GM-213CL-MT 入数1台
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約10.3 品番GM-212-MT 入数1台
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷


周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:はい作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-81
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:乾燥設備作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-79
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:ボイラー取扱作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-83
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。 材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート 長さ(mm)35 幅(mm)35 縦(mm)35 横(mm)35
1組(10枚)
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:エックス線作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-86
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

文字内容火気使用作業管理表示 材質塩ビ 厚さ(mm)3 寸法(mm)450×600
1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:プレス機械作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-80
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8815 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.2 取付穴4ヵ所 質量(g)320 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容有機溶剤作業主任者の職務
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:フォークリフト作業指揮者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-98
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:鉛作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-89
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

記名式だけの物と比べ作業主任者の顔が一目瞭然!。顔写真用ビニールケースは雨が入りにくい構造になっていますので屋外で使用しても安心です。正副の作業主任者の連記もできます。
材質エコユニボード(穴4スミ) 寸法(mm)500×400×1厚
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:足場の組立等作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-92
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

付属品ハンドストラップ 測定範囲5mm 質量(g)約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×167×50 測定精度20μm以下 測定圧力1.5N以下 測定子R1.5超硬球面測定子 繰返し精度(μm)10μm 測定分解能10μm
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:クレーン作業指揮者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-97
1枚
3,170 税込3,487
欠品中


裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:作業主任者 アズワン品番65-2305-50
1枚
150 税込165
当日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:作業主任者一覧表●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-01
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、有害物の有害性に関する掲示義務の対象物質が拡大され、粉じん則第23条の2が追加されました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容粉じん作業を行う作業場
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:グラインダーカッター作業指揮者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-96
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

付属品ハンドストラップ 測定範囲5mm 質量(g)約490 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×167×50 測定精度16μm以下 測定圧力1.4N以下 測定子R1.5超硬球面測定子 繰返し精度(μm)3μm 測定分解能10μm
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:アーク溶接作業資格者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-99
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:地山の掘削作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-91
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

GZ-223 ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64 光束(Lm)約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5 質量(g)280 電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~18 照射距離(m)約32 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) フックダブル背面フック 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 電球の種類LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷