固定ビス付。コーンに被せてご使用ください。EA983FT-661の表示シールを張り付けてご使用いただけます。両面表示可能。コーンは別売りです。
材質ポリエチレン
色イエロー
質量(g)350
表示内容無地
サイズ(mm)300×94×426(H)
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
表示スタンドと土台のセットです。
取り付け簡単で、すぐに設置できます。
土台に水または砂を入れると重石になります。
用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです
表示内容無地
材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PE
セット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋
質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)
色白
高さ(mm)550
質量(g)800
奥行(mm)45
間口(mm)390
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
1シートに複数の図柄が表示されており、簡単に注意喚起をすることができる強粘着のシールです
用途取り扱い注意・割れ物注意と、ちょっとしたメモが出来る豆荷札タイプのシールです
1個
¥189
税込¥208
6日以内出荷
関連キーワード