こんなお得な商品も!

立札 無地
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。とても軽量なので持ち運びが容易です。コーンバーと組合せることで容易にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
取付方式スタンド式
奥行(mm)(開脚時)400
寸法(幅W×高さH)(mm)300×650
コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。
仕様両面表示
材質プラスチック
質量(kg)【満砂時】5.4
取付方式スタンド式
表示サイズ(mm)直径300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255
満水時質量(kg)約3.9
コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。
仕様片面表示
材質プラスチック
質量(kg)【満砂時】5.4
取付方式スタンド式
表示サイズ(mm)直径300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255
満水時質量(kg)約3.9
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
質量(kg)2.2
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1
質量(g)30
寸法(縦×横)(mm)363×315
開いて置くだけで、とても簡単に表示できるサインスタンドです。
軽く折りたためるので、移動時の持ち運びに便利です。
コンパクトに折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納。
便利な10台セットです。
用途注意喚起や簡易的なバリケードとして
材質PP
質量(kg)約0.64(1台あたり)
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール
取付け方法粘着シール
材質PVC
質量(g)22
寸法(Φmm)【表示シール】285
パッと開いて置くだけで、表示範囲が完結するフロアスタンド。
折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。
大きな表示なので遠目でもハッキリわかります。
持ち運びに便利な把手付。
文字内容清掃中
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー
質量(kg)1
本体質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654
表示寸法(mm)417×257
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。
材質PP
色イエロー
関連キーワード