突然の使用の際に安心。消火器置き場に便利な使用方法標識。
便利な消火器スタンド取付タイプとそうでないものがございます。
寸法(縦×横)(mm)215×250
材質硬質塩ビ
消火器スタンドや壁に両面テープ等で貼り付けるか、上下2ヶ所に穴がありていますので、ひも等で吊り下げてお使いいただけます。
厚さ(mm)1
材質硬質塩ビ
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)240×80
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
寸法(mm)240×80
文字内容消火器
取付方式ステッカー
こんなお得な商品も!

標識 消火器具 立体型
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
文字内容消火器 (下矢印)
材質硬質エンビ
形状標識
区分消火器具
仕様両面テープ付
取付方式両面テープ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
取付方式ステッカー
材質蓄光ステッカー
厚さ(mm)0.4
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×225
質量(g)95
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
業界初のエコマーク認定消火器設置台。
グリーン購入法に合致する最適商品。
機能美に溢れたプロダクトデザインを採用。
表示板は点字付
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
寸法(mm)(使用法表示板)250×215
全高(mm)716
受台寸法(mm)W205×D219×H57
エコマーク認定番号7118041
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
こんなお得な商品も!

標識 消火器使用方法
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
文字内容消火器
材質硬質エンビ
寸法(mm)215×250
こんなお得な商品も!

標識 消火器具 立体型
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
サイズ315×100△mm
質量(g)280
仕様両面テープ付
形状標識
取付方式両面テープ
こんなお得な商品も!

スタンド 消火器設置用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
どこでも簡単に設置できます、再生プラスチックを利用したECOスタンドです。
種類スタンド型
適合20型までの消火器
幅(mm)210
高さ(mm)785
奥行(mm)215
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号07 118 027
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚さ(mm)1
寸法(mm)240×80
質量(g)28
どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
用途消火器の設置収納台として
エコマーク認定認定
仕様組み立てタイプ
材質再生プラスチック(硬質樹脂)
色白(ホワイト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号07 118 027
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

標識 消火器具
モノタロウ
¥279
税込¥307
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)240×80
質量(g)28
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。
材質PVCプレート
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
関連キーワード