56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示内容JV事務所 材質アクリル(裏面粘着テープ付) 仕様粘着剤付き 寸法(mm)80×240×3 印刷片面印刷
1個
2,260 税込2,486
3日以内出荷

表示内容現場事務所→ 材質エコユニボード 寸法(mm)225×300×1 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷
1個
840 税込924
翌日出荷

材質アクリル(裏面粘着テープ付) 仕様粘着剤付き 種別監理事務所 寸法(mm)80×240×3 印刷片面印刷
1個
2,260 税込2,486
3日以内出荷


表示内容現場事務所← 材質エコユニボード 寸法(mm)225×300×1 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷
1個
840 税込924
翌日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋や施設のご案内に。 取付粘着テープ 表示内容事務所 テープ粘着テープ付き
1枚ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に 取付方式吊り下げ 材質アクリル 仕様フチ色両面表示 質量(g)490 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×3(Φ5mm穴上2)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


取付方式両面テープ 材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm)2
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。 仕様テープ付 材質アクリル 取付方式テープ付 寸法(縦×横)(mm)50×150
1枚
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


表示内容現場事務所 材質アクリル(裏面粘着テープ付) 仕様粘着剤付き 寸法(mm)80×240×3 印刷片面印刷
1個
2,260 税込2,486
3日以内出荷

表示内容工事事務所 材質アクリル(裏面粘着テープ付) 仕様粘着剤付き 寸法(mm)80×240×3 印刷片面印刷
1個
2,260 税込2,486
3日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 材質アクリル 仕様裏面テープ 厚さ(mm)7 寸法(縦×横)(mm)50×150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット宿舎関係表示板
エコ商品
現場事務所に掲示する標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 摘要穴4スミ 質量(g)170 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容ケガするな 家で親待つ 妻子待つ… エコマーク認定番号7118031
1枚
789 税込868
4日以内出荷

現場事務所に掲示する標識です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番286-9137 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 摘要穴4スミ 質量(g)170 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容夜ふかし 朝寝は ケガのもと エコマーク認定番号7118031
1枚
879 税込967
翌々日出荷

用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 仕様裏面テープ 材質アクリル 厚さ(mm)7 文字内容使用中-空室 寸法(縦×横)(mm)50×150
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

事務所用
用途工期等の明確化に 材質クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ) 寸法(mm)400×500 取付方式ビス止め
1枚
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場用
用途主任技術者タイプ 材質ターポリン製(表印刷)(穴4スミ) 寸法(mm)400×500 取付方式ビス止め 表示内容建設業の許可票
1枚
1,398 税込1,538
7日以内出荷

用途工期等の明確化に 材質エコポリエステル硬質樹脂製(裏印刷)(穴4スミ) 寸法(mm)400×500 取付方式ビス止め 表示内容建設業の許可票
1枚
2,498 税込2,748
7日以内出荷


表示内容休憩所← 材質エコユニボード 寸法(mm)225×300×1 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷
1個
760 税込836
3日以内出荷

取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)225×300 質量(g)80 エコマーク認定認定
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)123(電池含まず) 電源単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32 精度(%)±4 温度精度±1.0℃ 表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux 使用環境0~40℃、10~90%RH 保存環境-10~50℃/10~90%RH 測定温度範囲(℃)-9.9~49.9 測定範囲(Lux)0~200000 取扱説明書(1.4MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。 測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃ 材質ABS樹脂 質量(g)75 電源単四乾電池×3本 精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168 分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球) 機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 電池寿命50時間 アズワン品番64-0900-96 表示更新時間0.5s 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 分解能(%RH)0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

日研工業G-POP
カゴ台車への表示。商品棚への表示に。事務所内での掲示スペース効率化
用途棚札、品名板表示用 バインド 材質ポリカーボネート クリア
1セット(10個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質ABS樹脂 質量(g)73 電源単四乾電池×3本 精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144 分解能温度/0.1 機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃ 電池寿命60時間 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) ダイナミックレンジ50dB
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの開閉部分が一目で分かります。
用途事務所内の扉付近に、障害物となる物を置かないように表示する為の床面貼り付けステッカーです。 取付方式ステッカー 材質蓄光ステッカー 仕様粘着付(セパレーター台紙付) 寸法(mm)Φ50
1組
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下に大型のクリップが付いたPOPクリップです。 多方向に可動できるジョイント機能付き。 角度可変のロック付きで、POPの角度の整列が簡単にできます。 大型クリップでバスケットなどにも設置可能。 クリップ有効範囲:上部 t0~t7 / 下部 t0~t35カゴ台車への表示。 商品棚への表示に。事務所内での掲示スペース効率化。
用途棚札、品名板表示用 バインド 材質ポリカーボネート、ABS ブラック クリップ幅(mm)(有効範囲)上部:0~7、下部:0~35
1セット(10個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)50×150×2
1枚
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CHE-PM25 PM2.5測定器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライPM2.5測定器
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD セット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W68×D44×H150 測定範囲(℃)0~50 入力DC5.0V/1A 充電時間約3時間 USBタイプUSBType-C 湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に。オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に。ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に。植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
仕様【イニシャルクリア】約25秒 タイプ2段警報(H-HH) 使用温度範囲(℃)0~40(急変なきこと) 構造壁掛型・リモート型 動作方式【ガス警報/故障警報】自動復帰 表示【濃度】LCDデジタル表示(5桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)※標準ではバックライトOFF設定になります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約80×120×35.5【リモートセンサ】約40×96×35.5(突起部は除く) 応答時間90%応答60秒以内(同一条件下) 検知原理非分散形赤外線吸収式 動作表示【ガス警報】1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF設定になります。 指示精度(同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して) 警報方式【故障警報】内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー(※標準ではバックライトOFF設定になります。)【故障警報・自己診断】システム異常/センサ接続異常 検知方式拡散式 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスCO2 伝送規格DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下) 警報接点【ガス】無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁) 使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
118,800 税込130,680
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に。オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に。ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に。植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒 タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH) 構造壁掛型・リモート型 外形寸法【本体】約80(W)×120(H)×35.5(D)【リモートセンサ】約40(W)×96(H)×35.5(D)(突起部は除く) 表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。 応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下) 検知原理非分散形赤外線吸収式 使用温湿度範囲0~40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと) 指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰 検知対象ガスCO2 警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に。オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に。ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に。植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
仕様【イニシャルクリア】約25秒 タイプ2段警報(H-HH) 使用温度範囲(℃)0~40(急変なきこと) 構造壁掛型・センサ一体型 動作方式【ガス警報/故障警報】自動復帰 表示【濃度】LCDデジタル表示(5桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)※標準ではバックライトOFF設定になります。 検知原理非分散形赤外線吸収式 動作表示【ガス警報】1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF設定になります。 指示精度(同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して) 警報方式【故障警報】内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー(※標準ではバックライトOFF設定になります。)【故障警報・自己診断】システム異常/センサ接続異常 検知方式拡散式 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスCO2 伝送規格DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下) 警報接点【ガス】無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁) 使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

街にやさしい粘着テープ付き点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
材質アクリル 寸法(縦×横)(mm)54×194
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
適合規格IEC61672-1 Class2
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷