4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール)
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40 光源LED
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

XVUC25-O 積層式LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙
仕様表示ユニット、LEDユニット 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.064 規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品 保護構造IP65 定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240 光源LED 信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上 点滅速度:点滅しません 配列 消費電流2
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオープンコネクタ 引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大102(1m前方) 音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音 規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂 取付直付け 制御方式マルチサウンド 点滅132min-1調節範囲(42~180min-1) 動作点滅(点灯) 保護構造IP54(水平面取付時)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)