AV機器パネルに最適
主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金BA9S
電球の種類白熱電球
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球
色クリア
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
消費電力(W)1
定格電圧(V)30
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約7000
バルブ径(Φmm)20
外形寸法(mm)19×Φ10
口金BA9s/13
用途パネル、メーターランプ
色クリア
定格電圧(V)12
タイプシングル球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)6.3
エスコ品番EA758ZA-41
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
1袋(2個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
1袋(2個)
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
用途コーナリングランプ、ストップランプ、テールランプ、バックランプ、ウィンカーランプ、リアフォグランプ等
1袋(2個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
関連キーワード