適合表示パネルODELIC(オーデリック)3日以内出荷から4日以内出荷
壁面取付金具ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
材質(本体)鋼色マットシルバー色幅(mm)330高さ(mm)215出しろ(mm)207質量(kg)3.1再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付連結可能型(別売連結金具:XA353 001)LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)白再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.8LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.1LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54色(本体)白再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.5LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54色(本体)白再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.9LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷から14日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.7LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.6LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54再生紙使用マーク適合
マイクロカット 3WayシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(11件のレビュー)当日出荷
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断約52dB音で極静音モデル約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付きローラー付きで移動も楽々一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合