22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)36 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
999 税込1,099
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)40 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(10個)
特価
4,390 税込4,829
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CLIFFORD AND SNELL表示灯 ブザー付
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼 質量(kg)0.51 取付方式ベース取り付け 使用温度範囲(℃)-35~70 シリーズYL40 定格電圧 DC V24(12 LED) 保護等級IP65 保存温度(℃)-40~70 相対湿度93%±3(40℃) 音色タイプ:電子 音量(dB)(max)108 色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001 トーン数32 適合バルブタイプLED灯
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷