35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x25:2本) 適合シリーズ21ラシッサUD
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x30:2本) 適合シリーズ21ラシッサUD
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP 取付可能対象丸座 ドア厚(mm)32~40 寸法(mm)スペーシング:80 バックセット64mm 仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ シルバー タイプCL-LE付 電源単三アルカリ電池(4本同梱) 勝手左右対応 機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告 電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき) 登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
2,650 税込2,915
当日出荷

Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm)28~40 キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ タイプMIWA / Clavisシリンダー組込 シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20) 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)60以下 バックセット(mm)60
1セット
53,980 税込59,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



タイプ非常解錠付表示装置/サムターン グリーン購入法適合
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品鍵3本付 材質(シリンダー・サムターン)ステンレス タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)44 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:1回線
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の2回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:2回線
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

美和ロック操作表示機
電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。 適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在お使いのキーにChecKEYを取り付けるだけでご使用可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEYはカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。
用途住宅玄関等。 付属品キーリング(Φ19)、シール(カラー識別用/施錠・解錠用)、アダプタセット トラスコ品番449-7376 材質ポリカーボネート 対応【装着可能キー】PR、PS、U9、UR
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

トステム(LIXIL)箱錠(片開用)
セット内容箱錠1個、取付ねじ2本 現物表示:MIWA・HML シルバー 対応商品パリカラー
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

関連カテゴリ