外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。
質量(kg)6
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.65
粘着力(N/25mm)1.62
粘着タイプ弱粘着
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)500
テープ厚さ(μm)50
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
主な用途表面保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。
粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。
環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。
色ライトブルー
長さ(m)100
厚さ(mm)0.06
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)3.25
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-16
材質ポリエチレン
幅(mm)100
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。
はく離作業が容易です。
被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。
耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)0.065
長さ(m)100
伸び(%)250
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.75
引張強度(N/20mm)30
特性耐候性
サービス分類オーダー・加工
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。
アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
厚さ(mm)0.065
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)一般温度環境下
粘着力(N/25mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護
この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.065
主な用途表面保護用
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。
特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用
伸び(%)200
主な用途表面保護用
背面剤シリコーン系背面処理剤
粘着力(N/20mm)1
引張強度(N/20mm)50
特性屋外使用可
巻戻し力(N/20mm)0.2
サービス分類オーダー・加工
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。
材質ポリエチレン系
色青(透明)
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.055
伸び(%)550
引張強度(N/15mm)25
粘着力(N/25mm)2.2
巻戻し力(N/25mm)0.5
粘着タイプ中粘着
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。
伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に
幅(mm)1250
厚さ(mm)0.055
長さ(m)100
伸び(%)550(JIS Z 0237)
主な用途保護用
引張強度(N/15mm)25
粘着力(N/25mm)2.00
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)一般温度環境下
粘着力(N/25mm)2
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
用途巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業が容易です。
絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。
幅(mm)20~1000
長さ(m)100
主な用途表面保護用
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。
幅(mm)200(20cm)
厚さ(mm)0.05
色青透明色
品名表面保護テープ(養生テープ)
長さ(m)100
基材ポリエチレン(PE)系フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)横≧180 / 縦≧140
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
弱粘着タイプです。
ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途表面保護用
粘着力(N/25mm)1.1
粘着タイプ弱粘着
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。
SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。
厚さ(mm)0.12
色白
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.36MB)
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
伸び(%)300
耐候性(S-W-M(h))150
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)
粘着力(N/25mm)3.1
引張強度(N/20mm)30
材質(中芯)紙
サービス分類オーダー・加工
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。
塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)0.055
色ホワイト
長さ(m)100
引張強度20N/10mm
粘着力2.89N/10mm
特性耐候性、屋外使用可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
特性中粘着
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
次へ