「表面研磨機」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルテープ 8403 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84033M(スリーエム)
189,800税込208,780
1巻ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
ポリエステルテープ 8402 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84023M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(36巻)ほか
103日以内出荷から107日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ秋山産業
3,798税込4,178
1本(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。
仕様投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体pH9PRTR法非該当
ARC スポンジ研磨材シート アークランズARC スポンジ研磨材シートアークランズ(1件のレビュー)
249税込274
1個
5日以内出荷
イギリス生まれの柔らかいスポンジ研磨剤です。乾式湿式両用です。エッジを損なわない表面研磨が可能です。強く押すと♯120相当、弱く押すと♯180相当の研磨目になります。多彩な形状になじむ柔軟性があります。クッション性による均一な仕上がりが実現します。脱粒しにくく、高い耐久性です。切れ味が良い砥材を採用しています。
尺 3 プルアップ盆 TC3930シリーズ スリーライン尺 3 プルアップ盆 TC3930シリーズスリーライン
7,298税込8,028
1袋(5個)ほか
予約販売
高比重ポリプロピレン製で耐熱性、耐衝撃性に優れています。滑り止めのエラストマーシートはトレイに密着していますので安心です。プルアップ盆の表面は木目調のシボ加工を施しています。ノンスリップ面は一体成形でシートが密着していますので剥離しにくくなっています。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。高比重ポリプロピレン製で、耐衝撃性、耐熱性、耐久性に優れています。洗浄方法について、油分の付着により、ノンスリップ面がべとつくことがありますので十分に洗浄してください。食器洗浄機での洗浄は、中性洗剤で予洗してから使用してください。ケチャップ、カレー、ラー油などの食品は着色をしやすいので速やかに洗浄してください。表面にキズが付きますので、研磨粒子入りスポンジで擦らないでください。角の尖ったものや鋭利なナイフなどはシートが損傷する原因になりますのでご注意ください。消毒保管方法について、変形を招きますので、食器消毒保管庫に収納する場合は荷重をかけないでください。変形を招きますので、交互に積み重ねての加熱乾燥はしないでください。熱風の吹き出し口付近や熱篭りする場所は、高温になりますので避けてください。ウッドグレインの表面はモダンな木目調デザイン、エラストマーノンスリップ加工
尺 2 プルアップ盆 TC3627シリーズ スリーライン尺 2 プルアップ盆 TC3627シリーズスリーライン
6,298税込6,928
1袋(5個)ほか
予約販売
高比重ポリプロピレン製で耐熱性、耐衝撃性に優れています。滑り止めのエラストマーシートはトレイに密着していますので安心です。プルアップ盆の表面は木目調のシボ加工を施しています。ノンスリップ面は一体成形でシートが密着していますので剥離しにくくなっています。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。高比重ポリプロピレン製で、耐衝撃性、耐熱性、耐久性に優れています。洗浄方法について、油分の付着により、ノンスリップ面がべとつくことがありますので十分に洗浄してください。食器洗浄機での洗浄は、中性洗剤で予洗してから使用してください。ケチャップ、カレー、ラー油などの食品は着色をしやすいので速やかに洗浄してください。表面にキズが付きますので、研磨粒子入りスポンジで擦らないでください。角の尖ったものや鋭利なナイフなどはシートが損傷する原因になりますのでご注意ください。消毒保管方法について、変形を招きますので、食器消毒保管庫に収納する場合は荷重をかけないでください。変形を招きますので、交互に積み重ねての加熱乾燥はしないでください。熱風の吹き出し口付近や熱篭りする場所は、高温になりますので避けてください。ウッドグレインの表面はモダンな木目調デザイン、エラストマーノンスリップ加工
#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
4,698税込5,168
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,998税込4,398
1枚
8日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.4 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.4 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.4取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS316) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS316)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
5,198税込5,718
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,698税込1,868
1枚
9日以内出荷から10日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.3 ステンレスホイールブラシ(SUS316) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.3 ステンレスホイールブラシ(SUS316)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,490税込3,839
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.2 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.2 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,898税込2,088
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.2取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.25 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.25 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.3 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
8,998税込9,898
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機先端厚さ(mm)32金具径(Φmm)150
0.15 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,798税込4,178
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
#180グリットホイールブラシ (砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
4,698税込5,168
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.7取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)PFERD 馬印
4,898税込5,388
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
電動サンダー YAMAZEN(山善)電動サンダーYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途電動研磨機、電動サンダーとして。 木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。 サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格付属品サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1質量(kg)1.25電流(A)1.8消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)1.5ペーパー寸法(mm)90×220絶縁方式二重絶縁電源(AC V)100(50/60Hz)定格時間(分)約20パット寸法(mm)90×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×15取扱説明書(0.41MB)
AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー エスコAC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャーエスコ
30,600税込33,660
1台
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケースアズワン品番65-2222-56
Ultrafuse PET CF15 Black フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PET CF15 Black フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
PET CF15はPETベースにカーボン短繊維を15%含有したフィラメントになります。100℃近くの耐熱性を有しており、PETベースであることから吸湿性が非常に低い為、ドライボックスが不要になります。 PET本来の硬さと相まって非常に高い剛性と研磨性の高さから後加工で滑らかな表面に仕上げることも可能です。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ ヴェルヴォクリーアバフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズヴェルヴォクリーア
18,980税込20,878
1箱
当日出荷から6日以内出荷
金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
ブラウンブラスター 20リットルホッパー付 アスコン(厚地鉄工)ブラウンブラスター 20リットルホッパー付アスコン(厚地鉄工)
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
20リットルスチール容器付きの持ち運び自由な小型サンドブラスターです。 本機を使用すれば、砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。 使用するコンプレッサーは1馬力から3馬力。どんな硬い表面でも、綺麗に表面処理します。 また、そのまま塗装ができます。 研磨剤は、珪砂、スチールグリット酸化アルミナ、ガラスビース、くるみがら、その他砥粒で用途に応じて使用できます。 ブラストボックスまたは、ブラスト室を利用すれば研掃材を再使用するができます。 セットで重さわずか9kg、キャスター付で自在に持ち運びできます。 セットデわずか9kgの重さ、大きさもバケツ程度で、持ち運びが自由です。 圧力調整装置付きで、研削材の量をコントロールできます。 ピストル式グリップですから、操作はワンタッチで簡単です。
質量(kg)9寸法(Φ×高さH)(mm)容器:400×850
マイクロ・ポリッシャー PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャーPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤消費電力(W)50定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-05太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトン CLタイプ 日東工器ベルトン CLタイプ日東工器
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌日出荷
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
カンタン刃とぎDX ニシガキ工業カンタン刃とぎDXニシガキ工業(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)モーター回転数(min-1[r.p.m])4800モーター電圧(V)AC100消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800
サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)三彩化工(69件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。〔使い方〕1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)[適用金属]・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品[推奨製品]・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ・仏具(金属性)の艶出し・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ・その他貴金属製品の研磨・塩化カルシウム落とし目の粗さ極細目鏡面仕上げ臭気石油系溶剤臭外観乳白色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)ベルト幅(mm)76ベルト長さ(mm)457電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5全長(mm)262付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品質量(kg)2.6
CNSカップホイール 3M(スリーエム)CNSカップホイール3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし外径(Φmm)100穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)厚さ(mm)13粒度120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布付属品15mm用ワッシャー付質量(g)110適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]グレードXCS
水性ゼッタールEP-2HB DNT(大日本塗料)水性ゼッタールEP-2HBDNT(大日本塗料)
74,980税込82,478
1セット(22kg)
3日以内出荷
1) 非危険物であり、安全性が高く環境 に優しい。 2)水道水で の 希釈 が可能である 。 3)塗装作業性にすぐれている。 4)基材との 付着性が良く、長期防錆性にすぐれている。
仕様3液性(2液性、1粉末)グレー膜厚(μm)標準:40希釈剤水道水使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)塗料の混合は、以下の手順にて行うこと。 1.主剤と硬化剤を規定の割合で混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。 2.1.の混合液を撹拌しながら、亜鉛末を規定の割合で混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。 3.水道水で希釈を行い、十分に攪拌する。 混合比率、希釈手順を間違うと塗膜性能を発揮しないばかりか塗膜が硬化しないことがあるので十分注意する。(3)希釈は水道水を使用すること。(4)混合した塗料は、可使時間以内に使用すること。(5)塗装作業を中断する際は、容器にふたをして保管すること。(6)規定の塗装間隔内で塗り重ねること 。 規定を経過した場合には塗膜表面を研磨し、ウエスで清掃してから塗装すること。(7)塗装後の乾燥過程で湿度が上昇するため、送風機による湿気の排出等、作業空間の換気を十分に行うこと。(8)塗装終了後の使用機具は直ちに水洗する。乾燥した塗膜や、洗浄しきれないものはラッカーシンナー等で洗浄する。(9)没水部への適用は避けること。(10) 塗料の保管は、雨露、直射日光を避け、気温が0℃以下にならない場所で行うこと。危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0~5乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2時間 1.5時間 1時間 30分 15分半硬化 4時間 3.5時間 3時間 2時間 1時間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら