カテゴリ

  • 測定用品(132)
    • ダイヤルゲージ(4)
    • 表面アラサ標準片(49)
  • 測定関連サービス(5)
    • その他機器レンタル(測定・測量)(5)
  • 機構部品(174)
  • 切削工具(58)
  • 研磨材(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • メカニカル部品(31)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 厨房用品(14)
  • テープ(6)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • 日本金属電鋳(2)
  • アミッタリ(3)
  • 東京精密(14)
  • TIME(27)
  • elcometer(2)
  • ツバキ・ナカシマ(4)
  • 三商(1)
  • サンコウ電子(3)
  • イマオコーポレーション(168)
  • MSTコーポレーション(52)
  • ノーブランド(36)
  • 大正天びん製作所(34)
  • エスコ(24)
  • JFEアドバンテック(16)
  • きもと(16)
  • VIBRA(新光電子)(12)
  • 椿本チエイン(10)
  • RS PRO(10)
校正証明書
  • 付き(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(107)
サービス分類
  • オーダー・加工(37)
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表面粗さ」の検索結果

564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増おもり分銅 (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所増おもり分銅 (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
18,980税込20,878
1セット
20日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
12,980税込14,278
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
15,980税込17,578
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
13,980税込15,378
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
26,980税込29,678
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
35,980税込39,578
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
円盤分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
21,980税込24,178
1セット
20日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
44,980税込49,478
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
25,980税込28,578
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
増おもり分銅 (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所増おもり分銅 (M2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
15,980税込17,578
1セット
20日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 ステンレス (F1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 ステンレス (F1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
18,980税込20,878
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
18,980税込20,878
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ3/8(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~0.3(0.2)継手種類VCR接手
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)TORR-80シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/2(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~1.0(0.7)継手種類NPT
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ3/8(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続継手種類VCR接手
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm) TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート
ワイヤーラップツール (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーラップツール (軸径3・6mm)NSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。
用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。軸径(Φmm)6全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)30外径(Φmm)4毛材ピアノ線
フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm) NSK(ナカニシ)フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm)NSK(ナカニシ)
5,098税込5,608
1パック
翌々日出荷
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)、アルミや銅の傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)15
フラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)フラップサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
増おもり分銅 (F2級) 大正天びん製作所増おもり分銅 (F2級)大正天びん製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
円盤分銅 ステンレス (F1級) 大正天びん製作所円盤分銅 ステンレス (F1級)大正天びん製作所
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)大正天びん製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) 大正天びん製作所円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級)大正天びん製作所
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級)大正天びん製作所
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)大正天びん製作所
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
円盤分銅 ステンレス (M1級) 大正天びん製作所円盤分銅 ステンレス (M1級)大正天びん製作所
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (M1級) 大正天びん製作所増おもり分銅 (M1級)大正天びん製作所
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (M2級) 大正天びん製作所増おもり分銅 (M2級)大正天びん製作所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 ステンレス (F2級) 大正天びん製作所円盤分銅 ステンレス (F2級)大正天びん製作所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) 大正天びん製作所円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級)大正天びん製作所
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
枕型分銅 ステンレス (M1級) 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M1級)大正天びん製作所
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級)大正天びん製作所
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら