業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240
耐熱温度(℃)45
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途大口・厚手の袋留め用として。
材質ポリアミド(PA66)
厚さ(mm)11
タイプ厚手袋用
水をオシャレに備蓄できるドアストッパーバッグです。
2Lのペットボトルが2本入ります。合計4Kgでドアをストップ!
滑り止め加工でドアをしっかりストップし、砂や砂利で重量UPも。
使わないときは邪魔にならない場所で、インテリアの一部として置いていただき、
また、避難の際に重要な水などを玄関からすばやくそのまま持ち出せます。
ポケット付きで、いろいろ入って便利です!
モコモコ感を出すと麻袋の雰囲気UPでオススメです!
レジ袋などを詰めると、災害時にも役に立ちます。
材質麻
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×11×50
アズワン品番64-5081-64
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
ポリ袋などの密封に適しています。
材質ナイロン
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。
材質ポリアミド(PA66)
厚さ(mm)11
タイプ薄手袋用
材質ポリエチレン
セット内容大/6本、小/6本
質量(g)大/20(1本)、小/10(1本)
寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
¥499
税込¥549
当日出荷
パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20
色ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント
材質ポリプロピレン
質量(g)12(1本)
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質POM樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178
質量(g/個)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946
質量(g)40
有効寸法(mm)55
1パック(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
袋の口をしっかり締められる紐止め。カラー紐 細・中細に使えます。
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。
材質ポリアミド(PA66)
長さ(mm)178
厚さ(mm)12
有効長(mm)150
縦(mm)178
横(mm)30
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
色白
保持枚数A4用紙10枚
付属品木ねじ
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。
トラスコ品番470-6910
材質ポリアミド(PA66)
長さ(mm)262
厚さ(mm)11
色赤
タイプ薄手袋用
有効長(mm)220
縦(mm)262
横(mm)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパー 2本通しです。サンコッコー カラー紐〈細〉〈中〉に対応しています。
用途衣類・小物など
材質ナイロン
袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパー 大です。2本通しはサンコッコー カラー紐〈細〉・〈中〉、1本通しは〈細〉〈中〉〈太〉に対応しています。
用途衣類・小物など
材質ナイロン
袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパーです。2本通しはサンコッコー カラー紐〈細〉・〈中〉、1本通しは〈細〉〈中〉〈太〉に対応しています。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドと色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など
材質ポリアセタール
袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパー ミニです。サンコッコー カラー紐〈細〉に対応しています。※1本通しに限る
用途衣類・小物など
材質ナイロン
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)45
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)348×546×666
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質本体/ポリエチレン ストッパー/ステンレス鋼
寸法(mm)301×449×545
質量(g)1710
1セット(8個)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質ポリエチレン
寸法(mm)305×438×78
質量(g)312
1セット(8個)
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質本体/ポリエチレン ストッパー/ステンレス鋼
寸法(mm)338×503×604
質量(g)2495
1セット(6個)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)90
材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)約5.8
色黒/灰
種類キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×575×824
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)90
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)468×575×834
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)74
材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)約5.3
色黒/灰
種類キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×575×824
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
コンパクトな設計で使いやすいバタフライオープンタイプのペダルペール。フタが左右両開きという特徴的な開き方をするので、狭い場所でもフタを全開にすることができます。左右で開く「バタフライオープンタイプ」を採用しています。そのためフタを開けても高さは約59cmと低く、幅も約23cmなのでとてもコンパクトです。こちらの商品は、同じ商品同士でスタッキング可能な仕様となっています。使わないときは積み重ねて収納することで、自宅のどこに置いてもかさばらずスッキリしたお部屋になります。重量は約2kgと軽量なため、女性やお子様でも軽々と持ち上げることができます。さらに、上部の両サイドには掴みやすい取っ手と、底部にはキャスターが付いているので、場所の移動もラクラクです。開口部には取り外し可能な袋止めが取り付けられているので、ゴミ袋の脱着も簡単です。また、ストッパーにはくぼみが付いているため、複数のゴミ袋を引っ掛けて分別することもできます。両手が塞がっていても、脚でペダルを踏むだけで簡単にゴミを捨てることができます。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×48×48.5
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)70
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)388×575×834
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
遮光率100%、UVカット率100%以上、UPF評価50+、撥水4級生地使用!。クリップ形状ハンドルの遮光折りたたみ傘です。クリップ部分をバッグなどに掛けて持ち運ぶことができ、。またハンドルの内側には滑り止めもついているため、テーブルなどにひっかけることもできます。さらに石突の面積を大きくしたことで自立も可能です。巾着型の傘袋はストッパー付きなので紛失の心配もありません。
【奥行36.8×高さ108.1】【キャスター付き】。散らかりがちな小物をすっきり片付けられるハンガーラック付きの収納ラックです。取り外し可能な引き出しでラクラク収納ができ、Tシャツなどの衣類や靴下などの小物に最適です。幅71.7cmのスリムタイプと、幅102.8cmのたっぷりワイドタイプからお選びいただけます。ストッパー付きキャスターで移動もラクラクです。掃除のときなど、簡単に動かせるストッパーで止めておけば勝手に動く心配もありません。子供部屋だけでなく、掃除用品の収納としてタオルや雑巾を掛けるのもオススメ。下の収納ボックスには洗剤やゴミ袋なども収納可能です。
色ホワイト/ベージュ
耐荷重(kg)通常2 / 薄型1
コンパクトに収納できる大型のてこ実験器。小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布
材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管
型式LLN
寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。
てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き
てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全
てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め)
材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール
寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
関連キーワード