吹き出し口からの風により、袋が自動的に開きます。
手間のかかっていた葉物野菜の袋詰めが簡単にできます。
縦型や傾斜型にもでき、ニラをはじめ、ネギ・ナス・花束など、幅広くご利用できます。
1台
¥96,980
税込¥106,678
11日以内出荷
出口の口径がΦ4mm、Φ6mm、Φ8mmと3種類できます。 御使用に合わせてセットしてください。
材質ステンレス
直径×高さ(mm)200×220
TKG品番9-1007-1601
TKG品番(2017)6-0887-1501
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。
折りたためるので収納にもスペースをとりません。
取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。
取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。
本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
用途土のう袋の土詰め作業に
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番496-0378
質量(g)250
縦(mm)400
横(mm)275
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手軽に使えるコンパクトシーラーです。スリット部に袋口を通すだけで簡単に素早くシールできます。
用途水気の多い商品の包装。袋詰め商品の識別、包装。
トラスコ品番471-1050
材質鉄
幅(mm)72
高さ(mm)142
奥行(mm)220
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。
容量(mL)800
口径(Φmm)7
直径×高さ(mm)150×165、(スタンド)150×120
葉物野菜の袋詰め作業が簡単になります!
用途野菜の出荷包装に。
寸法(mm)約300×400
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質18-8ステンレス
上径×下径×高さH(mm)170×210×400
TKG品番9-0903-1301
TKG品番(2017)6-0808-2001
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
柔らか土入用土自在。鉢によってすくい用土の調整可能
セット内容3サイズ入
寸法(mm)小:Φ50×156、中:Φ63×161、大:75×166
色グリーン
質量(g)100
1パック
¥579
税込¥637
当日出荷
一般校正証明書付き
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途棚卸・袋詰め作業に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、一般校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
校正証明書一般校正
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス
仕様ロート受:Φ55mm
高さ(mm)153~263
適合ビーカー容量(mL)50~2000
台座寸法(mm)Φ150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
柔軟性があるため小部品の袋詰め作業に最適。
外寸法(Φ×Hmm)192×35
トラスコ品番117-3570
質量(g)60
表面抵抗値(Ω)Rp≦1×1010
アズワン品番1-8498-08
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
材質18-8ステンレス
高さ(mm)130
径(Φmm)113
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽い挿入力でしっかり結束できます。
シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。
袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。
トラスコ品番438-1556
材質鉄
幅(mm)71
高さ(mm)150
奥行(mm)230
溝幅(mm)(挿入溝)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
わずらわしい別容器への詰め替えが不要です。セメント接着剤、ボンドの様な湿気に弱いものを湿気から守ります。注ぎやすいノズルが付属されています。
用途一度開いたビニール袋の口の取り付けに。
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)
使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
こんなお得な商品も!
アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。
材質ポリエチレン樹脂(PE)
厚さ(mm)0.15
色透明
亀田の柿の種のピーナッツだけを食べたい!というお客様の声で誕生!
保存環境常温
1セット(135g×12個)
¥3,898
税込¥4,210
3日以内出荷
1セット(135g×12個)
¥2,798
税込¥3,022
3日以内出荷
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)
仕様タック(1/32″):13
伸び(%)168
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)72
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色ミックス
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)約1
サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分新品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
プラスチックスプーン 単袋入
モノタロウ
¥499
税込¥549
バラ、100本袋詰めのアイテムです。
グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。
トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。
環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。
手肌をやさしく洗う中性タイプです。
レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。
用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れに
トラスコ品番115-6459
種別化粧品(薬機法)
質量(kg)1.2
色(洗剤)クリーム
規格PRTR法非該当
香りレモングラス
繰り返し・詰め替え対応
1個(1.2kg)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手切れ性のあるセロハン基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です。軽量物から重量物まで袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は手切れ性が有、刃物を使わずに簡単に開封する事ができます。3)カット性のよいセロハンフィルムを使用しておりますので連続した口止め作業においても安定的に、スピ-ディーに作業頂けます。
用途袋詰め梱包の口止め封緘用
適合パックシーラーNo.20
タック(ボールNo.)12
伸び(%)21
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)34
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
乳白色なので中身が見えにくいレジ袋。充分な厚みで破けにくいのが特長です。フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)(SS)0.011 / (S)0.013 / (M)0.015
色白
規格SS・S・M
耐冷温度(℃)-30
入数300枚(100枚×3冊)
マチ(cm)(SS)10 / (S)12 / (M)13
本体寸法(cm)(SS)15×35 / (S)18×40 / (M)22×45
1セット(3冊×100枚)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
乳白色なので中身が見えにくいレジ袋。充分な厚みで破けにくいのが特長です。フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)(L)0.015 / (LL)0.016 / (3L)0.018
色白
規格L・LL・3L
耐冷温度(℃)-30
入数300枚(100枚×3冊)
マチ(cm)(L)13 / (LL)14 / (3L)15
本体寸法(cm)(L)22×45 / (LL)26×50 / (3L)30×55
1セット(3冊×100枚)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
バラ、100本袋詰めのアイテムです。
材質プラスチック(PS)
幅(mm)18
全長(mm)90
1袋(100本)
¥318
税込¥350
当日出荷
こんなお得な商品も!
アスファルト舗装補修材
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。
硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修
色ブラック系
危険物の類別非危険物
バラ、100本袋詰めのアイテムです。
材質プラスチック(PS)
幅W×全長(mm)17×90
1袋(100本)
¥279
税込¥307
当日出荷
バラ、100本袋詰めのアイテムです。
材質プラスチック(PS)
幅(mm)36
全長(mm)130
1袋(100本)
¥699
税込¥769
当日出荷
500本袋詰めで個包装なしのバラ商品です。
材質ポリスチレン
包装形態バラ
入数(個)500
仕様バラ
幅(mm)42
色白
長さ(cm)14
1パック(500本)
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
商品タイプEA922C-2、-2Aの詰替用
エスコ品番EA922C-2H
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
防湿、耐水性に優れたテープです。
用途青果・生麺・冷凍食品など、食品全般、ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバッグシーリング
質量(g)100
番号(食品衛生法適合)第370号
引張強度72.6N/10mm
使用可能径(Φ)(テープのコア)75
最大外径(mm)(使用可能テープ)120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ