こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
こんなお得な商品も!

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
モノタロウ
¥899
税込¥989
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性
収縮率50%(120℃加熱時)
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
全長(mm)210
質量(g)370
切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子
材質黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。接客をともなう職種の方を対象に、”好感の持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。
股下(cm)79
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別スラックス
シリーズKansaiuniformK20502シリーズ
混率(%)ポリエステル100
生地エコツイル(帯電防止糸混入)
生地性能帯電
裾上げ可
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155
質量(g)100
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160
質量(g)360
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服付
10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールドU/UTPケーブル
1箱
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153
質量(g)106
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。
TGK品番116-70-24-14
型式RTH-3010
摘要RTW-10用
品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
1個
¥3,790
税込¥4,169
7日以内出荷
HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア
快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット
仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ
セット内容バッテリー×1、充電器×1、ファン×2、ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1
寸法(mm)【バッテリー】114×29.2×73
サイズF
質量(g)【バッテリー】320【ファン】102(1個あたり)
充電時間(時間)約7
充電可能回数約500 回
最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合)
入力電圧DC8.4V 1.5A
1袋(50枚)
¥1,990
税込¥2,189
4日以内出荷
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能
素材ポリエステル100%
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能
素材ポリエステル100%
グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書
色ブラック
アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
襟元は、火の粉や火花が入りにくい丸首の小さな締付タイプ。また、ホックとジッパーのダブル構造で安心です。
作業着の上からかなせ着のできるゆったり目の大きさ、サイズバリエーションも豊富。
用途熔接
色ダークグレー
種別ジャケット
材質メタ系アラミドカーボン
RoHS指令(10物質対応)対応
職業別シーン溶接工
袖丈長袖
火が着火しても炭化して燃え広がらない。
サイズF
混率(%)綿100
機能耐炎、耐熱、制電性
総丈(cm)40
上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス。フルハーネス着用時も干渉しない仕様
セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書
色ブラック
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
セット内容服のみ
混率(%)綿100
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能
素材ポリエステル100%
セット内容バッテリー×1、充電用USB ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1
サイズF
1セット
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能
エコマーク認定認定
機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能
素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号24 103 016
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
接触冷感 綿混素材の特徴
着た瞬間に冷たい:-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
かゆくなりにくい:乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
やさしい肌触り:天然コットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
のびのび:フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
ムレにくい:吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい
色ブラック
サイズF
混率(%)綿90、ポリウレタン10
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ショート丈に調節することで、風の流入の妨げにならない丈にできる。
反射材部分は広い入射角でも高い反射性能があります。
縦、横の調節自由。装着しやすいフロントバックル。
丈区分ショート丈
テープ地色ネオンイエロー
材質(本体)ポリエステル100%、(反射材)PVC・プリズム反射
色(本体)イエロー
クールなコットン
新たな夏の快適素材
混率(%)綿90、ポリウレタン10
特性冷感、フリーストレッチ、UVカット
セット内容ファン×2、取扱説明書/保証書×1
サイズF
質量(g)102(ファン1個あたり)
最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合)
通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。
機能鹿の子
混率(%)綿100
仕様襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ
種別半袖ポロシャツ
機能を絞ったシンプルなデザインでオンオフ問わずに使える快適ウェア。
混率(%)ポリエステル100
仕様ブランドネーム入りジッパータブ、脇メッシュ、高品質ゴムで袖からの風の流出を防ぐ、出し入れ簡単両脇ポケット、襟元に風の流出を防ぐ裾ゴム、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
生地性能特殊加工、風邪漏れ防止
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ
素材綿100%
クールなコットン
新たな夏の快適素材
機能冷感、フリーストレッチ、UVカット
混率(%)綿90、ポリウレタン10
スタイル、機能にこだわった快適ウェア。
混率(%)ポリエステル100
仕様襟元ソフトワイヤー、脇メッシュ、YKKオリジナルフロントファスナー、YKKファスナー付き左胸ポケット、アームホール高品質ニットパイピン、出し入れ簡単両脇ポケット、内側ペン差し、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン
生地性能裏チタンコーティング(風もれ防止)
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ