2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
1束(73本)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。 柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。 屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。 長さ(mm)350 心線径(Φmm)0.9 関連資料(0.9MB) 線径(mm)1.2 材質(心線)なまし鉄線 被覆材塩化ビニル樹脂
1束(84本)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)