106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラシャ切鋏 モノタロウ 動画あり
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。 全長(mm)240 刃長(mm)95 材質(刃)刃物鋼 硬度HRC52 材質(柄部)鋳物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷


日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。 刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質高級刃物鋼・極軟鋼 材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1個
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂 刃厚(mm)3.8 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくくお手入れも簡単なステンレス製。刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。ノリやテープが付きにくいフッ素樹脂加工。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(420J2)フッ素加工 材質(グリップ)ABS樹脂
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断 全長(mm)230 刃長(mm)90 材質(刃)ステンレス(SUS 420J2) 質量(g)116 材質(ハンドル)エラストマー
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

用途布の裁断用 全長(mm)240 刃長(mm)105 エスコ品番EA540AH-1 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙) 焼入硬度HRC60~61°
1個
8,620 税込9,482
当日出荷


薄手の布からカーペットなどの厚い生地のカットに。画用紙・ボール紙などの厚物切りに。昔からあるラシャ切鋏タイプ。
全長(mm)245 種別240mm 質量(g)240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。 材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂 刃厚(mm)4(母材) 材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼 刃先処理ビーズブラスト仕上げ
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

職人が1丁1丁丹念に仕上げた手仕上げの最高級品です。使いやすさと切れ味はご満足していただけます。
寸法(mm)210
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

硬質ステンレス鋼使用で滑らかに切れます。刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(6A) 材質(グリップ)ABS樹脂
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。 サビにくくシャープな切れ味が得られます。 厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。 刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245 刃長(mm)約100 材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)245 刃渡り(mm)105 材質(刃)ステンレス鋼 材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)洋裁はさみ
サビにくくステンレス鋼の中で特に硬く、ネバリのある材料を使用しています。 手に優しく使用時の安定感も考慮されたデザインです。 長めでしっかりしたブレードは、事務用として家庭用としても幅広くご利用頂けます。
材質ブレード:JIS規格(420-J2)、ハンドル:AB樹脂(アクリルプタジエン)、カシメ鋲:しんちゅうメッキ仕上げ 寸法(mm)210×72×10 クリア 質量(g)90 タイプ家庭用 刃長(mm)82
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。 長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
用途クロス・カーテン地用 全長(mm)230 刃長(mm)100 材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ部)ABS樹脂ハンドル トラスコ品番323-1917 質量(g)140 刃厚(mm)3(母材) 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

吉岡刃物製作所左用 洋裁鋏
全長(mm)240 刃渡り(mm)120 仕様左利き用 材質白紙2号付鋼 材質(刃)白紙2号付鋼 アズワン品番64-8284-39
1丁
15,980 税込17,578
欠品中

1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいシルキーハサミの左手用です。刃とハンドルが逆の総左利になります。高精度に仕上げた刃はシャープな切れ味が持続します。和洋裁・手芸・パッチワーク・事務用に。切れ味・使いやすさなどは右利き用と変わりません。良く切れる左利き用をお探しの方はぜひ一度お試しください。
全長(mm)約210 刃長(mm)約87 材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)/柄部:ABS樹脂 仕様左手用 質量(g)約105 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

一刀流洋裁鋏
鍛造製法で熱した材料を衝撃で成形、強靭な刃が実現します。
用途洋裁、布切作業に 材質全鋼 全長(mm)240 材質(刃)全鋼 刃渡り(mm)100 製造方法鍛造
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ダイヤウッド製作所洋裁鋏 シルバー
刃が布にスッと入っていく心地良い切れ味。特殊加工で表面処理全体が錆びず切れ味持続。
用途布地の裁断に。 材質(刃)日立安来鋼白紙2号
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R刃形状で刃部先端までしっかりスムーズに切れます。 刃先は、テープや接着剤が付きにくいフッ素樹脂加工です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途布の裁断用に最適。 刃長(mm)100 硬度HRC60~61°(焼き入れ) 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
1丁
8,350 税込9,185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布逃げ防止ギザ刃付で、布が逃げずに刃元から綺麗に切れる。
用途洋裁作業に。 全長(mm)240 質量(g)140 材質(刃)ステンレス刃物鋼420-J2
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
2,300 税込2,530
当日出荷

1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

軽くて使いやすいステンレス製の洋裁ハサミ。 サビにくくシャープな切れ味が得られます。 厳選したステンレス鋼、ネジを使用した本格仕様。 小さな力で切る事ができるよう大きなグリップを採用し、バランスを考慮しました。 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)205 刃長(mm)約80 材質刃部:ステンレス、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス 付属品お手入れ用セーム皮付 材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びに強いステンレス製
用途事務用のペーパー切りに。 刃渡り(mm)約86 全長(mm)約210 繰り返し・詰め替え対応
1丁
489 税込538
当日出荷

布などの裁断作業に最適です。昔ながらのラシャ鋏。刃部に高級刃物鋼と極軟鋼をはり合わせを使用。十分な鍛造により切れ味に優れ、布などの裁断作業に最適です。使用後は油をつけて保管してください。
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃は高品質のステンレス刃物鋼、肉厚ブレードによって持続する切れ味を実現。研ぎ直し可能です。
全長(mm)210 材質高級ステンレス刃物鋼・ABS樹脂
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
18,400 税込20,240
翌日出荷

1本
16,300 税込17,930
翌日出荷

1丁
14,980 税込16,478
欠品中

1本
4,530 税込4,983
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れています。カーテン、布、ゴム、ビニール、プラスチック、皮革などに。
全長(mm)152 刃長(mm)57 材質(刃)炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
5,840 税込6,424
翌日出荷

刃に硬い特殊鋼を使用、柔らかな薄布から厚いカーペットまで様々にお使い頂けます。刃部が非常に硬いため、刃の摩耗が激しかった化学繊維、・皮革・ゴムなどの裁断に適し、切れ味が長続きします。錆に強く、耐久性も抜群、作業能率も高めます。使用後は油をつけて保管してください。裁断後の刃ずれも少なく、切れ味が長持ちします。
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)