14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂 刃厚(mm)3.8 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス 付属品お手入れ用セーム皮付 材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途布の裁断用に最適。 刃長(mm)100 硬度HRC60~61°(焼き入れ) 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
1丁
8,350 税込9,185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤウッド製作所洋裁鋏 シルバー
刃が布にスッと入っていく心地良い切れ味。特殊加工で表面処理全体が錆びず切れ味持続。
用途布地の裁断に。 材質(刃)日立安来鋼白紙2号
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドウカンラシャ切鋏
材質刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
1本
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング) 硬度HRC60
1丁(1丁)
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,700 税込9,570
翌日出荷

材質刃:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄:白心可鍛鋳鉄 全長(mm)260 質量(g)約222 刃長(mm)117 アズワン品番64-7867-36
1丁
18,300 税込20,130
翌日出荷

材質刃:ハイカーボン合金鋼(SKD11)、柄:白心可鍛鋳鉄(シルバーメタリック塗装) 全長(mm)260 質量(g)約260 刃長(mm)115 アズワン品番64-7867-32
1丁
33,100 税込36,410
翌日出荷

材質刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装) 寸法(mm)本体:260×82×20(ネジ幅)、桐箱:300×105×30 全長(mm)260 質量(g)210 刃長(mm)110 アズワン品番64-7867-34
1丁
38,700 税込42,570
翌日出荷

526-A アルスーパーA アルス 動画あり
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏 全長(mm)260 刃長(mm)105 仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式 材質高炭素刃物鋼 質量(g)240 表面処理ハードクローム仕上げ 適合替刃526-A-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。 鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。 繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。 地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。 材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上 タイプ布切り用 刃厚(mm)3.6
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)