14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラシャ切鋏 モノタロウ 動画あり
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。 全長(mm)240 刃長(mm)95 材質(刃)刃物鋼 硬度HRC52 材質(柄部)鋳物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷


カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。 すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21 材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂 質量(g)約250 切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。 全長(mm)240 仕様R刃仕様 材質(刃)SUS420J2 材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

最新の設備と技術で仕上げた家庭用標準タイプ。
材質刃部:高級刃物鋼(SK5)、柄部:白心可鍛鋳鉄 材質(刃)高級刃物鋼(SK5)
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途布の裁断用 全長(mm)240 刃長(mm)105 エスコ品番EA540AH-1 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙) 焼入硬度HRC60~61°
1個
8,620 税込9,482
当日出荷

1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)240 材質刃部/ステンレス刃物鋼 ハンドル部/ポリアミド樹脂、グラスファイバー 材質(刃)ステンレス刃物鋼 TKG品番9-0587-0201 TKG品番(2017)6-0527-0201
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂 刃厚(mm)3.8 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。 材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂 刃厚(mm)4(母材) 材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼 刃先処理ビーズブラスト仕上げ
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。 粘着物が付きにくいフッ素加工を施しています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。 全長(mm)240 仕様R刃仕様 材質(刃)SUS420J2 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃部加工フッ素加工
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。 サビにくくシャープな切れ味が得られます。 厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。 刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245 刃長(mm)約100 材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

手にフィットする重量感と切れ味のよさで作業性アップ。新しくブラック仕様で登場!。ブラック仕上げグリップで、長くお使いいただいても塗装が剥げることがありません。鋏正宗 洋裁鋏240mmブラックは、プロから一般家庭まで幅広く使用可能です。カーテンの布地や、洋服を作るための布地など、大きな布の裁断に適しています。
用途大きな布の裁断に。プロから一般家庭まで。 全長(mm)250 材質(刃)安来鋼青紙付鋼 刃渡り(mm)115
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷