48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
6日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 質量(g)167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
15日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 質量(g)183 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 質量(g)179 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ4
1個
269 税込296
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番
エコ商品
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ4
1個
269 税込296
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 質量(g)444 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ4
1個
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等 材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS 使用温度範囲(℃)0~+60 取付け方法ねじ止めまたは溶接 取付方向シャフト水平状態および垂直状態 設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5) 参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)44.9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 質量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ4
1個
269 税込296
6日以内出荷

ホシモトSUS製裏蝶番
エコ商品
隠し蝶番で表からは見えません。
用途分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ4
1個
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 軸抜け止めキャップが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
6日以内出荷

グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)88 種類裏蝶番・隠し丁番型 長さL(mm)40 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 止め輪推奨E形:Φ5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
8日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 #1は溝付ピン仕様です。 #1はE形止め輪が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 推奨ねじ#1:M5皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ4
1個
279 税込307
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ5
1個
229 税込252
6日以内出荷

栃木屋調整裏蝶番
エコ商品
取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
用途小型扉等 材質SUS304 質量(g)340 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製裏蝶番
エコ商品
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
4日以内出荷

シブタニL型裏丁番
エコ商品
防水パッキンを備えたパネルに使用できる丁番です。扉に溶接しやすい角型の形状です。上部の角型形状を下部の管径よりもひと回り大きくすることで、擦れによる塗装剥がれを防止します。下部ヒンジの組み換えで左右勝手を変更できます。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:60(縦2ヶ使用時) 仕上生地 製品質量(g)295 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
欠品中

栃木屋角型裏蝶番
エコ商品
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 材質SUS430、SPCC、SS400 部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B) 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番
エコ商品
縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
材質熱間圧延鋼板 (SPHC) 仕様25~35mm用 質量(g)299 仕上三価クロメート処理 コード(ナンバー)1031701200 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
519 税込571
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)裏丁番 TS-243型
エコ商品
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンウェイトルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルク裏蝶番
エコ商品
一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番(横長穴)
エコ商品
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)441 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 取付扉厚(mm)35~45用
1個
549 税込604
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番
エコ商品
縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
材質熱間圧延鋼板 (SPHC) 仕様25~35mm用 質量(g)294 仕上三価クロメート処理 コード(ナンバー)1031703200 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
639 税込703
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番25~35mm用
エコ商品
縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
材質熱間圧延鋼板 (SPHC) 仕上三価クロメート処理 コード1031701200 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)299 分野設備・機械
1個
489 税込538
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 質量(g)443 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート重量裏蝶番 204mm
エコ商品
重量扉用ビス止めタイプの裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型
エコ商品
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器 材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)145 推奨ねじM5ねじ トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番 35 ~45 mm用
エコ商品
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別建築 質量(g)455 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番25~35mm用
エコ商品
縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
材質熱間圧延鋼板 (SPHC) 仕上三価クロメート処理 コード1031703200 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)294 分野設備・機械
1個
599 税込659
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番(芯棒カシメ)20mm
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)
エコ商品
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)434 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 取付扉厚(mm)35~45用
1個
629 税込692
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用
エコ商品
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別建築 質量(g)449 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番35~45mm用
エコ商品
カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)404 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
6日以内出荷

扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
羽根厚さ(mm)2.5 開き角度(度)120° 材質ステンレス鋼 (SUS304) 仕上素地 耐荷重(N)292 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)443 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番35~45mm用
エコ商品
カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)400 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
6日以内出荷