36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

防水テープ 帆布シート補修用 24m巻 モノタロウ 動画あり
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。 裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。 完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
1巻(24m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シート素材の強力粘着補修用テープです。 剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
1巻(25m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。 仕様筆記可 厚さ(mm)0.31 長さ(m)25 主な用途結束、固定 切断方法手切れ性良好 特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。 主な用途補修、梱包、結束 引張強度(N/10mm)30
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テサ (tesa)補修テープ
エコ商品
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。 仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可 材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトムズフローリング補修テープ
エコ商品
フローリングについてしまったいろいろなキズを簡単に補修できます。テープ貼り付け後、テープの上からワックス、つや出し剤、洗浄シートなどをご使用いただけます。
用途フローリングの簡易補修に。木目調の机、棚などの補修や装飾に。 材質ウレタン・紙・ポリエステル 幅(mm)75 長さ(cm)90 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
用途アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに 材質基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.17 芯径(mm)内芯:76
1巻
695 税込765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)5.08 テープ厚さ(mm)0.13 主な用途補修用 基材ポリエチレン トラスコ品番542-3562 使用温度範囲(℃)-20~70 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)1.9
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。
用途テント倉庫の補修に。 仕様帆布タイプ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
1枚ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に 寸法(mm)160×110
1袋(2枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。 トラスコ品番113-8829 材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー 質量(g)38 径(Φ)(適合)3/8B~1B テープ幅(mm)25 主な用途配管補修・補強用 テープ長さ(mm)600 特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
1組(1セット)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

ターポリン素材の強力補修用テープです。 剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプターポリンタイプ 粘着剤アクリル系粘着剤 材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニトムズ防水コーナーテープ
エコ商品
洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。
用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。 材質塩化ビニル樹脂成型品 幅(mm)30 白/灰(シーラント) 長さ(m)2 寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
6日以内出荷

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤) 引張強度(N/10mm)16 特性通気性、透湿性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート 質量(g)75 寸法(幅W×長さL)(cm)2.9×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

セイエイ(Seiei)貼り直しのできる水もれシャット
エコ商品
粘着面にゴム系の発泡体を採用。多 少の凹凸も吸収し相手にくっつきます。 剥 がすときも粘着面が、相手に残らず貼り直しができます。 ステンレス、タイル、ホーロー、ガラス、プラスチックなど色々な材質に使えます。 テープ表面は、エラストマーを採用。柔 らかく多少のカーブにも沿うように貼ることが出来ます。 テープの中央部分には溝があり、折り曲げやすく直角面などの合わせ部分にも簡単に貼れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

まつうら工業便利テープ
手で切れてあとからはがせる便利なテープ
用途仮止め、結束、表示、簡易補修テープとして 幅(mm)50 長さ(m)25
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。平織りの生地のリペアテープ。
寸法(cm)7.5×45
1枚
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。引き裂け防止のため格子状に太い糸を織り込んだリップストップ生地のリペアテープ。
寸法(cm)7.5×45
1枚
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入) ホワイト 耐熱温度(℃)常温 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(4.04MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WAKI(和気産業)網戸パッチ DECO
網戸ネットのデコレーションに(夏休み工作やクリスマス装飾等) 網戸ネットのやぶれや穴ふさぎに 網戸を傷つけることなく、地味な網戸をかわいらしく変身させます。
サイズ(mm)100X100
1枚ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム ホワイト 幅(cm)10 耐圧(MPa)0.5まで 耐熱温度(℃)常温 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(4.02MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折原製作所マホータイS
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 仕様ラテックス手袋:4組 セット内容【マホータイ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム ホワイト 幅(cm)10 耐熱温度(℃)【マホータイ】210 硬化時間(分)30(周囲温度20℃) 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(3.79MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時やあらゆる修理に使える多用途な自己融着テープです。素早く強力に密着ができ、厳しい条件でも使用できます。テープを引き伸ばし対象物に巻き付けるだけで、わずか数秒で永久接着可能で、防水シールとしても使用可能です。汚れた面や濡れた面にも(事前の清掃なしで)使用でき、柔軟性を保ち、日光にさらされても劣化しません。配管やホースの水漏れを素早く修理でき水中での修理や電気配線の絶縁等にも使用できます。工具のハンドル補強ができたり部品の接続ができたり、さまざまな用途にお使いいただけ、外したいときは簡単に取り外せ、跡が残ることはありません。
用途車両、機械、船舶の緊急修理。漏れているホース、配管などの密封。工具のハンドルに巻いて滑り止め効果。ロープの端を補強。配線などの電気絶縁。電気コネクターの防水処理。緊急時に機械の駆動ベルトの一時修理に利用可能。マーキング。腐食防止。汚れた表面でも使用可能。水中での使用も可能。緊急時に役立つ 材質シリコン 耐熱温度(℃)260 耐圧(bar)12 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25.4×3.6×0.5 保存期間(年)10 耐用年数(年)10 絶縁性能12000V
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。 粘着力(N/25mm)20 引張強度(N/20mm)28.8
1巻ほか
688 税込757
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手で切れる強力テープ、アウトドア用品の補修、梱包、結束、仮固定に。
用途各種、補修や固定に使える強力テープ 多用途補修に 幅(mm)50 長さ(m)15 粘着力(N/25mm)30
1巻
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/10mm)38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住化プラステックカットエースBW
PEエンボス基材で手切れ性が良い農業用テープ、牧草フィルム補修用に最適です。アクリル系粘着剤を使用している。
用途牧草フィルム補修用 幅(mm)80 長さ(m)25 粘着力(N/25mm)20 基材構成PEエンボス基材 総厚(mm)0.14
1ケース(18巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)クロスガードテープ幅広
クロスガードテープ(12-7150)の幅広タイプです。 幅広のため、ジョイントの補強だけでなかう張替時の下地補修、クラック補修にも便利です。
幅(mm)120 厚さ(mm)0.061 ホワイト 長さ(m)100
1巻
2,988 税込3,287
4日以内出荷