ガードレール補修用ラッカースプレー。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途ガードレール補修用。
トラスコ品番818-6296
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。
5Y7/1 7分艶有り。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。
耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。
色ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)
特性耐油、耐候
トラスコ品番818-6295
主成分アクリルラッカー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鉛・クロム等の重金属を含有してません。〈br〉亜鉛めっき処理をした金属面に最適です。〈br〉各種水系・溶剤系塗料を上塗りできます。
用途アルミサッシ(発色アルマイトを除く)、鉄骨、シャッター、門扉、金属サイディングなど屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに。
色ライトグレー
特性さび止め
主な用途鉄、亜鉛メッキ
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
油性 or 水性油性
上塗塗装可能時間1時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.7~0.9
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間約30分(20℃)
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー300mL
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。
TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。
ボタンは丸吹きタイプです。
速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)
成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)
特性速乾
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
塗料タイプアクリルラッカー
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。
TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。
ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。
速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)
成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)
特性速乾
吹付パターン楕円吹き
主な用途木、鉄
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
塗料タイプアクリルラッカー
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。
仕様スプレー式
RoHS指令(10物質対応)対応
用途錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガードレール補修用ラッカースプレー。RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。耐油、耐ガソリン性に優れる。ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途ガードレール補修用
主成分アクリルラッカー
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
油性 or 水性油性
特性耐油、耐候
関連資料(0.46MB)
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
JPMS28適合品。防錆力・密着力抜群の一液変成エポキシ樹脂系さび止めスプレーです。
用途屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに
トラスコ品番196-5269
色グレー
容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
軽量・コンパクトなボディー設計です。
フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用。
空気使用量(L/min)70
仕様重力式
材質(本体)アルミダイカスト
塗料噴出量(mL/min)85
所要圧縮機(kw)0.4
霧化能力高微粒
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)ステンレス
2022年(令和4年)12月16日生産ホイストより変更 マンセルNO.2.5B2.5/1 従来塗料注文コード15344859より塗装部分に艶の差(強い)が出ます。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.34MB)
1本(300mL)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。
付属品【カップ】6CP
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)415
塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)415
塗料供給方式重力式(センターカップ)
軽量・コンパクトなボディー設計です。
フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用
仕様重力式
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス
霧化方式高微粒
エアー取込口G1/4
カップ取付口G1/4
2022年(令和4年)9月生産モートル(チェーン)ブロックより変更 マンセルNO.2.5YR6/12
危険物の類別非危険物
関連資料(0.34MB)
1本(300mL)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能となっています。
細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を飛躍的に高くすることができます。
高粘度に対応できるΦ1.6mm口径です。
大吐出量でありながら高微粒化を実現しました。
従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率となっています。
大パタン、フラットでワイドです。
用途自動車補修用
トラスコ品番228-5288
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス
質量(g)290
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)275
塗料噴出量(mL/min)155
吹付空気圧力(MPa)0.18
ノズル口径(Φmm)1.6
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
エアー取付口G1/4
霧化方式高微粒
カップ取付口G1/4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。
用途自動車補修専用
ノズル形状Vスリット
塗料供給方式重力
吹付空気圧力(MPa)0.18
空気使用量(L/min)390
吹付距離(mm)200
ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2
質量(g)355
W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。
モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。
作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。
ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。
容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。
個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。
洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。
高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。
これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。
重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。
また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。
用途自動車補修専用
塗料ノズル径(Φmm)1.4
パターン開き(mm)265
塗料供給方式重力式
ノズル形状Vスリット
吹付空気圧力(MPa)0.15
塗料噴出量(mL/min)130
空気使用量(mL/min)230
吹付距離(mm)200
質量(g)315
ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
1丁
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)340
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式(センターカップ)
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)340
空気使用量(L/min)380
塗料噴出量(mL/min)155
吹付空気圧力(MPa)0.18
ノズル口径(Φmm)1.5
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式(センターカップ)
最大有効パターン(mm)300
1丁
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
水性塗料塗装時の低湿度状態でも塗装しやすい様最適化したモデル。
また、大きなパタン幅も特長で大面積の塗装をする際にも効果を発揮。
用途自動車補修専用
質量(g)355
空気使用量(L/min)370
パターン開き(mm)390
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力
適合空気キャップ形式KIWAMI4-WBX
ノズル形状Vスリット
ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。
クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)190
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.6
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
塗料噴出量(L/min)180
適合空気キャップ形式Type-B
最大有効パターン(mm)280
適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
FINERⅡで好評のタッチアップからブロック塗装まで可能な調整幅を有しています。空気キャップ、塗料ノズルの新設計により、更なる高微粒化を実現しました。メタリック、パールベースに最適で、ムラ、シマの発生低減に寄与。ソリッドベースにも問題なく使用可能です。塗装面との距離が中距離(150~200mm程度)のユーザーに最適なパターンセッティングです。
用途自動車補修、塗装
適合2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)295
空気使用量(L/min)220
パターン形状チューリップ
塗料噴出量(mL/min)140
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
所要圧縮機(kw)1.5以上
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
最大有効パターン(mm)300
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。
高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)180
パターン形状チューリップ
塗料噴出量(mL/min)160
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合空気キャップ形式Type-R
最大有効パターン(mm)250
適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。
メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)210
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
吹付距離(mm)200(150)
塗料供給方式重力式
塗料噴出量(L/min)130
適合空気キャップ形式Type-T
最大有効パターン(mm)260(220)
適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小面積のスポット補修に最適。シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量。塗料噴出量を最適化。微調整可能なパターン調節弁。低圧での微粒化向上。ワイドパターン・飛散低減。空気キャップ付着減少。ボディ接液部SUS303、水性塗料対応
用途自動車補修、塗装
付属品1G-2U
適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)167
空気使用量(L/min)80
塗料噴出量(mL/min)75
吹付空気圧力(MPa)0.15
ノズル口径(Φmm)1.2
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
最大有効パターン(mm)190
1セット
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付)
RoHS指令(10物質対応)対応
キズ等の補修ができ、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。
Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
付属品Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミスタンドやアルミサッシの補修に最適なスプレー塗料。
加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュに も力を発揮。
高い耐候性能。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料、ニトロセルローズ
特性耐候
容量(mL)300
主な用途金属、アルミ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~2.0
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ