「補助軸 クツワ」の検索結果
1袋(2本)
¥369
税込¥406
当日出荷
落としても、ふんでも、割れない!!カラフルな10個のえんぴつ用キャップです。つなぐと補助軸(ホルダー)になります。
材質ポリカーボネイト
サイズ(mm)135×82×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
短い鉛筆が持ちやすいアルミ製カラー補助軸
材質アルミニウム、真鍮
色BK(ブラック)
質量(g)7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×11×11
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製
材質本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー
質量(g)12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×105
RoHS指令(10物質対応)対応
筆記時のバランスと鉛筆をセットした際の重さを重視して、鉛筆装着部にはあえてグリップ部を残しました。
鉛筆でありながら鉛筆以外の筆記具を連想させるデザインになっています。
硬度表示窓や消しゴムを搭載し、使い易さを充実させました。
色シルバー
寸法(mm)128×11×13
質量(g)17.5
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
転がり防止の突起がついています。
名前シール付き
寸法(mm)Φ10×H47
1袋(12本)
¥90
税込¥99
当日出荷
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品替芯1本(本体装着)
質量(g)12
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
ノック部分をワンプッシュし簡単に鉛筆の抜き差しができます。消しゴム付。滑り止めの加工。光沢感のあるアルミ製。
色ピンク
1本
¥399
税込¥439
欠品中
落としても踏んでも割れないキャップ。えんぴつキャップをつなぐと補助軸になる。三角軸、六角軸、丸軸鉛筆に使えます。意匠出願済。
用途鉛筆キャップ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×12×12
質量(g)2
材質PC
適合軸三角軸、六角軸、丸軸
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.1
自然長(mm)250
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
鉛筆を挿し込むだけの簡単装着
回転繰り出し式で調整も簡単
疲れ難い太軸グリップ
回転繰り出し式の消しゴム付き
材質本体=PP・PC、グリップ=ABS・TPE
寸法(mm)16×128×17
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)4.4
質量(g)12
径(Φmm)(芯)4.4
方式繰り出し式
材質(軸)PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)13×130
色(本体)紺
六角、三角、まる形状のえんぴつに対応
主要材質本体=PP・ABS