ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
ユニクロメッキ仕上
用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ
寸法t(mm)2.9
径(丸)(Φ)6.5
寸法P1(mm)7.5
寸法P2(mm)17.5
寸法P3(mm)17.5
寸法P4(mm)15
寸法P5(mm)16
寸法w(mm)32
長穴(mm)11×20
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)3
穴径(Φmm)5、(長穴)11×20
材質は鉄でユニクロめっきです。釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。
用途建築現場での仮止め、補強金物として使用します。
穴径(Φmm)3
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。
ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
使用ビス径(mm)2.7
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)3
棚や机、家具の補強に最適。
材質鉄
幅(mm)34
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
材質スチール・ユニクロ
幅W(mm)60
穴径d1(Φmm)5
穴径d2(Φmm)15
板厚(mm)4.5
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
仕上バレル研磨
幅(mm)36.5
木材などの連結や補強に使える補強金具です。DIYには欠かせないアイテムです。ビス穴が開いているので使いやすいです。使用箇所に合わせた形状をご使用ください。
用途連結部の接続・補強に。
木材などの連結や補強に使える補強金具です。DIYには欠かせないアイテムです。ビス穴が開いているので使いやすいです。使用箇所に合わせた形状をご使用ください。
用途連結部の接続・補強に。
板厚(mm)1
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)5
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)3.0
使用ねじ径Φ2.1mm
材質ステンレス
鉄皿黒頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい
材質鉄
厚さ(mm)4.5
色ブラック
耐荷重(kg)100
幅C(mm)38
様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途家具の組み立て
厚さ(mm)2
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ネジ穴4個付
様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途家具の組み立て
厚さ(mm)2
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ネジ穴2個付
ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
幅の広いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途多目的ブラケット、補強、ジョイント等に。取り付けが非常に簡単。
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)(小)5、(大)15
棚や机、家具の補強に最適。
材質ステンレス304
幅(mm)19
厚さ(mm)2.5
全長(mm)19
色ステン
穴径(Φmm)6.2
寸法縦(mm)590
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
引出しがないキッチンベースユニットの面付けパネル付扉などの、扉連結コネクターとして使用可能、扉連結用
用途家具の組み立て
長さ(mm)230
厚さ(mm)3
材質スチール
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴数6
板厚(mm)3.2
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484
厚さt(mm)1
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ