内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
コックあり
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料耐薬データ
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
関連キーワード