「補聴器 集音器」の検索結果
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
質量(g)26(乾電池含まず)
電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)
使用距離範囲(m)3~5
音圧レベル(dB)96±3
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。
付属品ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース
材質ABS樹脂
寸法(mm)約17×37×13(コード含まず)
質量(g)約6(電池含む)
電源1.5V(ボタン電池×1個)
使用電池ボタン:LR44、SR44、PR44
周波数帯域(Hz)音質1(ハッキリ)/350~3500、音質2(ソフト):500~4000
利得(dB)最大音響:40
10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個
質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14
プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ
電池寿命(連続使用時)約130時間
音圧レベル(dB)(最大)112
特性3段階の切替可能(N・M・W)
インピーダンス(Ω)8
利得(dB)(最大音響)約35
イヤホン形状カナル型
一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で!
<小さな音を大きな喜びに>
イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。
また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。
<ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。>
片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。
集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能!
みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。
<安心の日本語音声ガイダンス>
音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。
誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。
<最大10時間のパワフル仕様>
イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。
<メガネやマスクと干渉しない>
完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。
また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)
充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25
質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)
バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50
ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)
入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm
再生周波数(Hz)20-20K
防塵防水性能IP54相当
通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数範囲2.4GHz
通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC AAC
登録範囲登録可能端末数:最大4台
対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
日常会話、テレビの音声などのやや離れた場所の聞き取りにくい音を増幅し、聞き取りやすくする集音器。かんたん操作で会話が大きく聞こえる。大切な説明が聞き取りにくいと感じた方に。両耳兼用。本製品は補聴器ではありません。
用途集音器として。簡単操作/かんたん/電池不要/充電式/おしゃれ/高齢者/敬老の日/母の日/父の日/新生活
セット内容本体、専用充電器、ACアダプター、予備イヤーチップ(L・M・S)、掃除ブラシ、お手入れピン、取扱説明書
材質ABS、シリコンラバー
質量(g)4
電圧(V)1.2
連続使用時間(時間)約8~12時間(使用方法によって異なる)
電池ニッケル水素電池
電流(mA)2.5(±0.3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×1.5×1.2
音圧レベル(dB)最大≦120dB
充電時間(時間)約4~6
応答周波数(Hz)300~3500
利得(dB)最大30(±5)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。
充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能)
満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。
左右それぞれ音量6段階調節可能です。
掃除セットもついており、お手入れ簡単です。
ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。
本体寸法(mm)約24×22×24
外寸(mm)充電器ケース:約 59×42×28
連続使用時間(時間)約10
最大出力音圧レベル 117db(±3dB)
充電時間(分)約90(充電ケースから集音器へ)
充電時間(時間)約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時)
応答周波数(Hz)400~4500
バッテリー容量(mAh)集音器:20、充電ケース:300
入力ノイズ35dB以下
音響パワーレベル(dB)利得:22(±5)
1組
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
SIAA認証のデジタル集音器です。
あなたの『聞こえる』をサポートする集音器です。
日常生活や、会話に必要な音声のみを増幅させ、必要とされない雑音にはフィルターをかけて軽減し、クリアな聞こえを提供します。
付属品充電ケース、USBケーブル、イヤーチップ(S×2、M×2、L×2)、クリーニングブラシ×1
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)幅39.1×奥行68.2×高さ28.8
RoHS指令(10物質対応)対応
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8
電池内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)約3
スピーカー9×25mm×2
入力電源USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)500+500
電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)対応
利得(dB)42
イヤホン形状首掛け式
聴きたい音を、しっかりと。
ケーブルから取り出してすぐに電源が入り集音開始!
スマホに接続でき音楽や通話も楽しめるBluetooth機能!
操作ガイダンスは聞き取りやすい日本語アナウンス!
見た目を気にせず普段使いにピッタリなお洒落なデザイン!
5段階の集音レベル!
タッチ操作でカンタン調整!
ハウリング防止機能!&電池交換不要!
用途会話の声、テレビの音、来客のインターホン、病院/薬局などの呼出
色ホワイト
BluetoothVer5.0+EDR
1個
¥26,880
税込¥29,568
10日以内出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)8
防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書(5.55MB)
音圧感度(dB)83.5
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2402~2480
連続待受時間約30日
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耳に当てるだけで音域を増幅し、違和感なく自然に聞きとれます。 一度ボタンを押せば5分間連続使用ができ、その後自動的に電源が切れます。付属のイヤホンにつなぐと手に持たずに使用できます。
付属品両耳イヤホン、ネックストラップ(長さ調節機能付き)、単4乾電池(テスト用)×2本
寸法(mm)120×40×21
質量(g)55
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
連続使用時間約150時間(アルカリ電池)
アズワン品番7-6317-01
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
面倒な電池交換が必要ない充電式集音器。年をとれば、誰でも耳は遠くなります。でも、高い補聴器はちょっと…と言う方、補聴器の入門編!超軽量集音器です。大きく聞こえて快適・安心!。充電式なので、電池は不要!。肌色なので肌に馴染み、目立ちにくい。イヤホン感覚で手軽にご使用いただけます。音量は、つまみを回すだけの簡単設定!。両耳に装着可能。
セット内容本体、充電スタンド、USB充電ケーブル×1本、シリコンイヤーピース×6種、クリーニングブラシ、取扱説明書兼保証書
電源USB充電式
幅(cm)4
質量(g/個)8
アズワン品番68-6746-08
素材本体/ABS樹脂、先端ゴム/シリコン
連続動作時間8~10時間(使用環境により異なります)
1セット(2個組)
¥6,978
税込¥7,676
12日以内出荷
耳に当てるだけで使いやすいマイクレシーバーです。胸ポケットに入る薄型タイプで持ち運びに便利。
質量(g)65
電源単4乾電池×1コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×16×130
松吉医科器械コード24-3586-00
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス
心奪われる究極の音体感
小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン
ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質
2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)
型式密閉ダイナミック
質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)
充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)
ドライバーユニット(Φmm)8.4
通信距離(m)最大10
使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)
イヤホン形状オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
ハイレゾ音源○
対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3
連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
話し声、テレビやラジオの音、車の音などが聴こえ難いと感じるようになったらお試しください。
軽量コンパクトな耳掛け式で、装着が目立ちにくい肌色です。
充電式だから就寝中に充電し、連続使用8~10時間仕様できます。
左右兼用、男女兼用、耳穴にあわせて使える大中小のイヤーキャップ付きでどなたでもピッタリの使用感です。
仕様●寸法:奥行1×幅3.8×高さ4.4cm(本体のみ)●質量:約6.5g●材質:本体/ABS樹脂、イヤーキャップ/シリコーンゴム●満充電時間:約4~5時間●セット内容●▼本体●▼イヤーキャップ(大中小)●▼掃除用ブラシ●▼充電スタンド●▼専用アダプター●▼USBケーブル●▼取扱説明書
アズワン品番68-0509-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
面倒な電池交換が不要な耳かけ型充電式集音器。長時間付けても気にならない。軽量約8g ※1個。目立ちにくい肌色でメガネの上からも装着可能。音量のダイヤルを回すだけで、簡単に音量調節ができます。夜寝る前に充電しておけば、面倒な電池交換は必要ありません。充電器に差し込むだけでOK!!。左右どちらの耳でも装着できます。耳穴に合わせて選べる6種のイヤーピース。軽量タイプ。こんな方にオススメ!!小さな音を大きくして、聞こえやすくしたい。電池交換が面倒なので交換不要タイプが欲しい。騒がしい環境の中でも、聞き取りたい音がある。耳にかけてしっかり装着でき外れにくいのが欲しい。3ヵ月間保証書付き
仕様寸法(本体操作部幅)(cm):(約)4
セット内容本体、USB充電ケーブル、充電スタンド、シリコンイヤーピース6種、クリーニングブラシ、充電ACアダプター
材質本体・充電スタンド:ABS樹脂
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
聴きたい音を、しっかりと。
ケーブルから取り出してすぐに電源が入り集音開始!
スマホに接続でき音楽や通話も楽しめるBluetooth機能!
操作ガイダンスは聞き取りやすい日本語アナウンス!
見た目を気にせず普段使いにピッタリなお洒落なデザイン!
5段階の集音レベル!
タッチ操作でカンタン調整!
ハウリング防止機能!&電池交換不要!
用途会話の声、テレビの音、来客のインターホン、病院/薬局などの呼出
色ブラック
BluetoothVer5.0+EDR
耳の遠い方とも、らくらくコミュニケーション。
耳の遠いお年寄りとのコミュニケーションに。伸ばして耳当て部を曲げてお使いください。
使わない時は短く縮めると(27cm)かさばりません。
軽いプラスチック製ですので、手軽に持ち運べます。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)270~570(伸縮自在)
色ワインレッド
質量(g)40
アズワン品番8-2074-01
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、掃除ブラシ、掃除棒、巾着袋
材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン
色ブラウン
本体質量(g)約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×25×12
電池寿命(時間)約100(音量により異なる)
使用電池PR41(A312)ボタン電池×1個 (別売)
インピーダンス(Ω)150Ω
音量(dB)120db(最大出力)
1個
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷