屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート
高さ(mm)210
使用場所屋内・屋外
LED色電球色
LED使用数(個)10球
定格電圧(V)100(50/60Hz)
保証期間1年
色ブラック
消費電力(W)約5.25
光源LED球(電球色)
1個
¥798
税込¥878
欠品中
こんなお得な商品も!
シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
乾電池式で配線不要なので、物置や倉庫など明かりが欲しいお好きな場所に設置して使えます.
裸電球形状のシンプルなデザインなのでお部屋のインテリアライトとして使えます
明るさ88lm(ルーメン)、連続点灯2時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
材質本体・フック/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、紐/PP
色ブラック
質量(g)約60
寸法(cm)約Φ5.5×(H)15.5
使用電池単4形乾電池×3本
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類耐震球
色(ガラス)クリア
定格電圧(V)110
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵
消費電力(W)32
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
芯数2
付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)
トラスコ品番851-4031
質量(g)690
口金E26
寸法(幅W×長さL)(mm)110×250
機能連結コンセント付
接続コード5m
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合60Wまで
口金E26
コード長さ(m)2
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球
電球形状一般電球形
定格消費電力(W)100
定格電圧(V)110
色クリア
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm
仕様中間スイッチ付
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26
電球の種類シリカ電球
定格電圧(V)100
色ホワイト
フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類耐震電球
電圧(V)110
口金E26
ガラス仕上クリア
電球の種類耐震球
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)200
コード長さ(m)5
仕様ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番851-4029
口金E26
機能連結コンセント付
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
裸電球の素朴な魅力を再現したあかり。ノスタルジー溢れるフィラメントを灯します
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
質量(kg)0.3
高さ(mm)174
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)712-1312
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)95
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
裸電球の素朴な魅力を再現したあかり。ノスタルジー溢れるフィラメントを灯します
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
質量(kg)0.3
高さ(mm)174
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)469-1269
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)95
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
素朴な裸電球とインダストリアル感漂う金色の可動アームが、印象的なアクセントとして空間を演出します。2本のアーム可動でよりフレキシブルに対応
仕様灯具:可動型
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
幅(mm)110-430
寸法(mm)出:235-510
質量(kg)0.9
色金色ヘアラインメッキ
高さ(mm)205
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)115.4
光源寿命20000時間
取付方向上向き・下向き可能
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)485
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
全長(mm)157
ビームの開き(°)15
定格寿命(時間)2000
ガラス球形式R120
設置場所屋外
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明
定格寿命(時間)2000
関連キーワード