カテゴリ

  • 梱包用品(17)
    • 梱包機器(2)
    • 封函機・封箱針(13)
    • 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(2)
  • メカニカル部品(7)
    • アコーディオンカーブコンベヤ(2)
  • テープ(8)
    • OPPテープ(3)
さらに商品を絞り込む

「製函機」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
封函機 帯鉄用 モノタロウ封函機 帯鉄用モノタロウ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用全長(mm)約392
エアー封函機 タチカワエアー封函機タチカワ
75,980税込83,578
1台
当日出荷
高性能でスピーディな作業性を実現します。<br />エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。<br />固いダンボールや大量の封函作業に有効です。<br />15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器幅(mm)102全長(mm)400高さ(mm)200質量(g)2550使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ハンド封函機 タチカワハンド封函機タチカワ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
コイル封函機 タチカワコイル封函機タチカワ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
コイルステープルを使用する大容量タイプ。 補充作業がコの字型より1/10と効率的です。
エアー封函機 タチカワエアー封函機タチカワ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。 場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
エアー封函機 タチカワエアー封函機タチカワ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
引き金を引くだけで瞬時に封函できます。 硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
コイル封函機 タチカワコイル封函機タチカワ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
コイル封函機針 タチカワコイル封函機針タチカワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ダンボールケース封函仕様1巻1000本材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
製函機・封緘機用長尺テープ 橋本クロス製函機・封緘機用長尺テープポリプロピレン基材 アクリル系 透明色橋本クロス
19,980税込21,978
1箱(6巻)
当日出荷
製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途自動製函機、自動封緘機用。トラスコ品番161-1017材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙幅(mm)48厚さ(mm)0.06質量(kg)20長さ(m)1000主な用途製函・封緘機用特性透明、引張強度
製函機・封緘機用長尺テープ HCテープ 6本入 HCTP-Lシリーズ 橋本クロス製函機・封緘機用長尺テープ HCテープ 6本入 HCTP-Lシリーズ橋本クロス
19,980税込21,978
1ケース(6本)
5日以内出荷
製函・封緘機用の長尺テープです。 透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。 引張強度に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しています。 用途:自動製函機、自動封緘機用。
仕様●色:透明●幅(mm):48●長さ(m):1500●厚さ(mm):0.04●材質:基材/ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系●巻芯:紙●※本品は自動製函機・封緘機用のテープです。●※テープカッターは付属していませんアズワン品番68-1975-76
製函・封緘機用長尺テープ セキスイ製函・封緘機用長尺テープ樹脂基材 アクリル系 透明色セキスイ
45,980税込50,578
1セット(5巻)
7日以内出荷
無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。
用途自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘にトラスコ品番115-0699材質ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)3.6長さ(m)1500
ステープル(針) タチカワステープル(針)タチカワ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830) セキスイ製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830)セキスイ
38,980税込42,878
1セット(6巻)ほか
7日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.09長さ(m)500
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500) セキスイ製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500)セキスイ
15,980税込17,578
1セット(5巻)ほか
7日以内出荷
材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504NS) セキスイ製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504NS)茶色セキスイ
18,980税込20,878特価
1セット(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500W) セキスイ製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500W)白色セキスイ
26,980税込29,678
1セット(5巻)ほか
7日以内出荷
材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS) セキスイ製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS)白色セキスイ
25,980税込28,578
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
ハンドステープラー モノタロウハンドステープラーモノタロウ(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用材質アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310ステープル装填数100本(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
封函針 タチカワ封函針タチカワ
11,980税込13,178
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
用途ダンボールケース封函入数1ケース(2000本×10小箱)
ステープル針 20個入 SONIC(ソニック・文具)ステープル針 20個入SONIC(ソニック・文具)
739税込813
1箱(20個)
当日出荷
モリンバー(抜針器) タワダモリンバー(抜針器)タワダ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
ダンボールをいためず簡単に針抜き作業ができます。 抜く時にステープルを挟み込んで抜きますので、飛び散る事がありません。
全長(mm)120最高高さ(mm)100最大幅(mm)50質量(g)150
セミオートマチックケースフォーマー 150CF 3M(スリーエム)セミオートマチックケースフォーマー 150CF3M(スリーエム)
4,998,000税込5,497,800
1台
90日以内出荷
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業トラスコ品番789-9017質量(kg)150テープ幅(mm)36~50電源(V)三相AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400消費電力(kW)0.11処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
引締機 帯鉄用 モノタロウ引締機 帯鉄用モノタロウ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用適合バンド帯鉄帯鉄幅(mm)9~19型式片締用全長(mm)約375質量(kg)約1.96帯鉄厚(mm)0.8まで
抜針器 TRUSCO抜針器TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業にトラスコ品番389-4622材質アルミニウム合金ダイカスト長さ(mm)130幅(mm)44質量(g)85刃幅(mm)25刃厚(mm)2.5
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(62件のレビュー)
119税込131特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ三鈴工機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン三鈴工機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385機長(mm)1468~4184トラスコ品番453-4611材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6キャスターΦ75mm自在ストッパー付機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク給油式レシプロAIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600起動形式リコイル起動方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020使用燃料無鉛レギュラーガソリン吐出量(L/min)201動力4-STROKE エンジン保証期間本体:購入日より1年間使用油4サイクル用エンジンオイルRoHS指令(10物質対応)対応吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
エンジン式コンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式コンプレッサーAIR WAVE(和コーポレーション)
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!起動形式手動リコイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680使用燃料無鉛レギュラーガソリン速度(充填)50秒燃料タンク容量(L)3.6エアータンク容量(L)32(16×2)動力HONDA GX200使用油SAE 10W-30エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600オイルタンク容量(mL)700
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
1,698税込1,868
1本ほか
翌々日出荷
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ MRN38型三鈴工機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。<br />軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送<br />屋外での農作業用<br />製函機、梱包機、結束機の前後<br />軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。<br />軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38肉厚(mm)2.6
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6
樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T三鈴工機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)10
PS形ポールステー 内外電機PS形ポールステー内外電機
1,498税込1,648
1セット(2個)
4日以内出荷
耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。<br />付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。<br />木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。<br />雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。<br />ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。<br />57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。<br />Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。<br />屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。<br />鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂マンセル値:5Y8.4/1RoHS指令(10物質対応)対応
BFP形フリープレート 内外電機BFP形フリープレート内外電機
1,498税込1,648
1面ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
110mm/235mm小鎌 エスコ110mm/235mm小鎌エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
全長(mm)235仕様封函針の抜針機に刃長110mm質量(g)70
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら