「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。
パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
誰でも使えるデジタル社会の製図ツール、。パーソナル版2次元CAD。。日本の製図文化に合わせた手書き感覚の操作性で、文房具のように手軽に使える身近な作図ツール
メモリー2GB以上(4GB以上推奨)
HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)
使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)
OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10
光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
1本
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
スキャナから取り込んだ紙図やイメージデータをCADデータに自動変換するラスタ/ベクタ変換ソフト。A3サイズまでの紙図面をスキャナで取り込み、CADで利用できるベクタデータに自動変換できる。簡単な設定で精度の高いCADデータに変換が可能。 青焼き図面や、日焼け、しみのある図面も簡単操作できれいにクリーニングが可能。AutoCAD形式やJw_cad、DXF、SXFなど、さまざまな形式での出力に対応し、漢字OCR機能で文字データの変換も簡単に行える。また、多彩なパラメータで、図面の種類に応じた変換精度を設定でき、パラメータに応じてかすれた線を直線として認識させ、微小なヒゲを変換対象から外したりすることが可能。 入力ラスタサイズは、A3サイズまで対応。入力ファイル形式は、TIFF、BMP、JPEG、CALS、SCL、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。出力ファイル形式は、DXF、AutoCAD形式(DWG)、Jw_cad形式(JWW/JWC)、SXF形式(SFC/P21)、HPGL、TIFF、BMP、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。
対応OSWindows 10/8.1/8(RTは除く)/7(32/64bit)、Vista/XP Pro・Home(SP2以上)(32bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー512MB以上
ディスク100MB以上
使用CPUPentium 1GHz 相当以上
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
家族のライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを検討するためのソフトです。マウスで部屋を並べて間取りを作成する機能、1クリックで立体化する機能、内外装や住宅設備・家具・小物類を配置して完成イメージを作り上げる機能、日当たりや収納量のチェック機能や光熱費の試算機能などを搭載しています。納得の家づくりをしたい施主にむけて開発した家庭用製品で、多様化する住宅形状に対応し、新たにロフト、ドライエリア、ウッドデッキ、三方パラペット作成機能を実装しました。
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
4行植毛で、3行に馬毛、1行に静電除去ナイロンが植えてあります。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に
全長(mm)270
ブラシ長(mm)145
毛丈(mm)65
トラスコ品番287-4148
材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)+馬毛
質量(g)70
材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド+馬毛
毛幅(mm)15
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ムーンベールに一度描いた図案は何度でも転写できます。1枚のムーンベールで何回も使用できます。ソフトなので、立体的なものからでも図案が写せます。
寸法(cm)120×120
1枚
¥499
税込¥549
10日以内出荷
製図業務における働き方改革を支援する。純国産プロフェッショナル版2D CAD
メモリー2GB以上(4GB以上推奨)
HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)
使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)
OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10
光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
1本
¥139,900
税込¥153,890
3日以内出荷
AutoCAD/AutoCADLTを使った図面の描き方から、描いた図面を基に3Dモデルを作成するところまでを解説した入門書です。基本的な図形の描き方や編集の方法から、作例を使った図面の描き方までを解説し、最後に3Dモデル入りの図面を作成するところまでを紹介します。3Dを含め、AutoCAD/AutoCADLTの豊富な機能をしっかりと身に付けられます。
初版年月2019/02/01
分類専門
判型B5
ページ数336
ジャンル電子通信
著者名稲葉幸行
1冊
¥3,200
税込¥3,520
11日以内出荷
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚)
製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構
メンテナンスがらくなスケール倒立型
スケールは、最大16度まで傾斜可能
正確な作図を可能にする基準線調整機能付き
作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き
持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース
ズレを防ぐスケール固定機構
0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60
質量(kg)3.2
作図範囲(mm)453×600
1枚
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
「3Dマイホームデザイナー14」は家族のライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを検討するためのソフトです。マウスで部屋を並べて間取りを作成する機能、1クリックで立体化する機能、内外装や住宅設備・家具・小物類を配置して完成イメージを作り上げる機能、日当たりや収納量のチェック機能や光熱費の試算機能などを搭載しています。納得の家づくりをしたい施主にむけて開発した家庭用製品で、多様化する住宅形状に対応し、新たにロフト、ドライエリア、ウッドデッキ、三方パラペット作成機能を実装しました。基本的な操作方法から、知っておくと便利な各種機能の解説、和室や小屋裏空間、外構、屋根作成などの様々なテクニックをわかりやすく解説した公式解説書付きです。
1台
¥19,880
税込¥21,868
8日以内出荷
CG+映像+ナレーションで楽しく学べる機械製図教材です。2次元のものを3次元で表現し、視覚的に分かりやすく解説しています。 300時間の講習で学ぶ内容を約5時間に集約し、効率的に機械製図をマスターすることが可能です。 加工過程なども実写映像を収録(鋳造・ホブ盤加工・スポット溶接・粗さ測定等)しています。JIS(2010年JIS規格改正完全対応)に準拠した情報を網羅しています。
種別2010年度JIS改訂版
アズワン品番3-8804-01
1セット
¥94,900
税込¥104,390
6日以内出荷
使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
耐水性のあるホルダー型ソフトカラー鉛筆です。水分の付着した面にも書き込め、雨の日の作業にも使用できます。耐水性があるので建築用に最適です。様々な素材にスラスラ書けるソフトカラー鉛筆です。
用途ガラス、金属、プラスチック、タイル、フィルムなどのマーキングに。
トラスコ品番818-5638
材質顔料
幅(mm)38
色黄
高さ(mm)230
奥行(mm)8
1パック(3本)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)。
任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)
付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)
寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)
質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)
外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)
傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°
製図範囲(mm)426×600
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
施工要領の収録内容をPDF・CADデータ化。「電気設備工事 施工要領 改訂第4版(書籍)」とPDF・CADデータ(USBメディア)のセット商品
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
建築・設備製図の決定版!「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。
「建築/設備キット for 図脳 RAPID Ver.5」は、図脳 RAPID シリーズの 使いやすさに建築/設備製図機能をプラスするオプ ションソフトです。通り芯や柱、壁、建具などの建築躯体製図 特有の専用コマンドや、電気、水道などの設備製図に便利なコ マンドで、建築・設備製図の作業時間を大幅に短縮します。
仕様●必要ソフトウェア:『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。●その他:PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。●納品物・同梱物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO22/RAPID22側に格納されています。
アズワン品番67-9264-59
1本
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
土木製図の決定版! 「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。
「シビルキット for 図脳RAPIDPRO Ver2」は、「図脳RAPIDPRO22」の 使いやすさに土木製図機能をプラスするオプションソフトです。縦断図/横断図の作成機能、擁壁展開図の自動作成や豊富な面積計算と表作成機能で、土木製図業務の効率を大幅に向上します。
仕様●必要ソフトウェア:『図脳RAPIDPRO22』がインストールされている環境。●その他:PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』に準じます。※大判ラスタ使用時は『図脳RAPIDPRO22』の動作環境より更にメモリが必要となる場合があります。●納品物・同梱物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO22/RAPID22側に格納されています。
アズワン品番67-9264-60
1本
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
『3D工事イラストワークス』は油圧ショベル、ダンプなどの重機や作業員、保安用品など豊富な3D素材を使って、土木・工事現場の施工イメージや交通規制の説明用イラストをすばやく作成できるWindows用パソコンソフトです。作成された分かりやすい3Dイラストは施工計画書のさし絵、道路使用許可申請書に添付する道路使用図、施主や近隣への住民への工事手順説明で活用できるほか、社内や現場で注意が必要な作業を事前に共有するツールとしてもお使いいただけます。
対応OSWindows 8.1/8/7/Vista/XP ※Windows XP/Vistaは、Service Pack2以上が必要。※Windows 8.1/8上では、デスクトップアプリとして動作。※64bitOS上では、32bitアプリケーションとして動作。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上
ディスク4GB以上
使用CPU1GHz以上
1個
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
関連キーワード