キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)単相100
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)100
フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
質量(kg)70
外形寸法(mm)600×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)482/493
貯氷量(kg)自然落下時:約20/最大ストック量約24
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約105/115kg(50/60Hz)
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)22
付属品スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)
貯氷量(kg)約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)
製氷能力約10/12kg/日(50/60Hz)
外寸(mm)326×413×512
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)175/170
アズワン品番7-9352-01
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。
用途お冷や、ドリンクに。
仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58
付属品スコップ
トラスコ品番246-0875
材質ステンレス鋼板
高さ(mm)800
奥行(mm)525
間口(mm)630
消費電力(W)(50/60Hz)260/285
貯氷量(kg)27
標準消費電力料金(円/h)7.0/7.7
1台
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き
付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)2.5
電源(AC100V)50/60Hz
スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
仕様(氷の大きさ)23×23×14mm
トラスコ品番835-8084
質量(g)34
タイプボタン抽出タイプ
電源(V)単相100
消費電力(W)150/160
タンク容量(L)約10
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)150/160
本体寸法(mm)奥行553
本体寸法(mm)高さ1405
本体寸法(mm)幅180
貯氷量(kg)3
製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
1台
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
サイズ(mm)297×367×378
アズワン品番2-2042-01
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
電源(V)単相100
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。
用途お冷や品物の冷却に。
仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日)
付属品スコップ
トラスコ品番246-0851
材質ステンレス鋼板
高さ(mm)800
タイプ空冷仕様
奥行(mm)525
間口(mm)630
電源コード(m)2.8
消費電力(W)(50/60Hz)310/330
貯氷量(kg)27
標準消費電力料金(円/h)8.4/8.9
1台
¥729,800
税込¥802,780
8日以内出荷
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)297×367×378
質量(kg)13.3
電源AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)3
貯氷量(kg)最大1
製氷能力最大12kg/日
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
質量(kg)70
外形寸法(mm)600×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)482/493
貯氷量(kg)自然落下時:約15/最大ストック量約18
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約55/60kg(50/60Hz)
1台
¥629,800
税込¥692,780
6日以内出荷
仕様●最大貯氷量:約4.5kg●氷の形状:三日月状(37×30×13mm)
付属品スコップ 給水口金具 給水ホース(2m) 排水ホース(2m)
幅(mm)326
寸法(mm)326×413×512
質量(kg)22
高さ(mm)512
奥行(mm)413
電源(V)AC100 50/60Hz
配管口径G3/4(給水) 外径28mmΦ(排水)
製氷能力10/12kg/日(50/60Hz)
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。
貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)435/485
付属品スコップ、ドレンキャップ
材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂
冷却方式空冷式
プラグ横型/接地形2極差込み
冷媒R404A
始動電流(A)約33/30
調節範囲(mm)【台脚】70~105
給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4
公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)
運転電流(A)約5.7/5.1
製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)
消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)
放熱量(W)約1030/1175
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。
付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
材質ポリプロピレン
質量(kg)6
色ブラック
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.2
消費電力80W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)W270×D280×H400
時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。
貯水容量(L)約1.3(貯水タンク)
製氷量約12kg/日(目安)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力110/120kg(50/60Hz)
奥行(mm)600
高さ(mm)800
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)440/490
標準消費電力料金(円/h)11.9
給水方式水道直結
寸法(mm)氷:10×20×20
電源コード(m)2.5
関連キーワード