水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
サイズ(mm)297×367×378
アズワン品番2-2042-01
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)297×367×378
質量(kg)13.3
電源AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)3
貯氷量(kg)最大1
製氷能力最大12kg/日
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き
付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)2.5
電源(AC100V)50/60Hz
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。
付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
材質ポリプロピレン
質量(kg)6
色ブラック
容量(L)約1.3(貯水タンク)
間口(mm)約270
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×280×400
時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。
製氷量約12kg/日(目安)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)単相100
簡単にまんまるの氷が作れます。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。
付属品アイスコップ、取扱説明書(保証書)
トラスコ品番836-9926
質量(kg)8.8
色レッド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)110
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×2365×325
1台(2.2L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)10~40
間口(mm)287
消費電力(W)180
騒音値(dB)45
水タンク容量(L)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7
コード長さ(cm)170
貯氷量(kg)約1.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様最大連続製氷回数(回):15
付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書
材質ABS・PP
寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165
質量(g)約5600
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)150
タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6
騒音値(dB)≦60
冷媒R6000a
電流ヒューズ3.15A
冷却温度(℃)マイナス50
製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)100
操作簡単:水を入れて、ボタン押すだけ。製氷時間:約10分~24分。入タイマー設定可能。前の大きい透明な窓からキラキラ氷が確認できます。
仕様製氷時間:約10~24分(目安)
付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約10.4
色ブラック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)190
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×360
貯水容量(L)約2.5(給水タンク1.6+製氷タンク0.9
製氷量約20kg/日
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。
小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。
氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
耐久性のある特殊ギア駆動。
外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角)
製氷能力1.2標準(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120
電源(V)単相100V(50/60Hz)
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ
質量(kg)8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
砕く必要なし!。おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?。冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない。急な来客時に氷が切れている。お店の氷は高すぎる...。↓。高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら。最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス。通常の氷よりも細かく溶けやすいため、。素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に。使用方法。1.水タンクに適量の水を入れる。※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始。※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了。※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラク。step1 洗浄モードで本体内部をきれいに。製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出。本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了。本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。
仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dB
セット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)190
コード長さ(mm)約1330
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330
使用環境温度(℃)10~38
水タンク容量(L)約0.7
冷媒R600a
冷却温度(℃)-15
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
用途家庭用冷蔵庫の自動製氷機の洗浄
成分洗浄剤(クエン酸)、リンゴ酸、赤ダイコン抽出液
セット内容本体1本、洗浄中シール2枚
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×140
内容量(mL)200(2回分)
液性酸性
使用の目安月1~2回
繰り返し・詰め替え対応
1個(200mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
ご家庭の自動製氷器の洗浄剤。
ピンクの粉末を水に溶かして自動製氷器の給水タンクに入れるだけ。
クエン酸で給水タンクやパイプ内を洗浄・除菌しながら通過し細かな部分まで清潔に洗浄できます。
洗浄中は氷がピンクになります(天然色素配合)、氷の色が透明になったらすすぎ完了で分かりやすいです。
仕様●商品サイズ:幅8.5×奥行1.5×高さ13.5cm(収納袋セット)●成分:洗浄剤(クエン酸)、天然色素(サンレッド)●重量:正味量/約10g×3袋●原産国国:日本
アズワン品番68-0510-10
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
家庭用冷蔵庫の自動製氷機は手の届かないパーツがあったり、複雑な部品を外したりと掃除に手間や時間がかかり、洗うのが大変です。自動製氷機の汚れ取りま専科は給水タンクに溶液を入れるだけ。後は普段通り製氷をすると、自動製氷機の清掃・除菌ができます。
成分クエン酸・リンゴ酸・竹抽出エキス・ブドウ果皮色素
質量(g)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×150×20
液性酸性
使用の目安500ml当たり1包(10g)
1セット(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
真空二重構造で保温、保冷で使用可能。家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。取扱いの簡単なスクリュー栓タイプ。持ち運びに便利なハンドル付。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)305
容量(L)0.6
外径×高さH(Φmm×mm)73×245
保温効力(℃)57以上(12時間)、66以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
商品タイプスクリュータイプ
真空二重構造で保温・保冷が可能なワンタッチボトル。冷水・お湯を入れることができるため、オールシーズンで使用可能。飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。飲み口栓は、洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。持ち運びに便利なハンドル付き。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、持ち手:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム
容量(L)0.6
寸法(外径×高さ)(mm)73×230
保温効力(℃)71以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
1. スリム&コンパクトで、使う場所・収納場所に困らない! 。容量 700mL と 3 人分までのドリンクがたっぷり作れるサイズながら、スリム&コンパクト設計を実現。キッチンに出しておいても場所を取らず、また収納にも困りません。。。2. ティファール独自の「パウエリックスライフ」。ブレードを採用で、切れ味長持ち! ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードは、チタンコーティングを施した 4 枚刃。高い耐久性を発揮し、毎日使っても切れ味が長持ちします。。。3. 300W のハイパワー! 。コンパクトなボディながら、モーターは 300W とパワフル。氷のような硬い素材もあっという間に砕くことができます。(※)。スムージーやポタージュスープなども口当たり滑らかに仕上げることができます。 ※家庭用冷凍庫または製氷皿で作った 2~3 センチ角の氷をお使いください。。4. 「エア-クーリングシステム」で、パフォーマンス長続き! 。モーターが熱くなりにくい「エアークーリングシステム」を採用。そのため、快適な使用感が長。続きします。。5. 2 段階ロックシステムで安心! 回すだけでロックできるので、安心して使うことができます。。6. 2 段階スピードで、思い通りの仕上がりに! 。攪拌スピードは低速と高速の 2 段階。レシピや好みに合わせて仕上がりを自由に調整できます。。7. プラスチック容器で、軽くて扱いやすい! 。容器はプラスチック製のため軽くて持ち運びが楽。割れる心配も少なく扱いやすいので、毎日気兼ねなく使えます。。8. お手入れしやすい! 。ミキサーはブレード部分を洗浄しづらいイメージがありますが、容器、ブレード部分、本体(モーター)が分解可能。ブレード部分を水洗いすることができます。お手入れが簡単な上、衛生面も安心です。
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード