産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃
材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC
質量(kg)6.5
出力(kW)0.1
電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz)
最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz)
最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
30日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。
電源(V)三相200
ファンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。
連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。
高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
トラスコ品番467-4863
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)33
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331
構造(羽根車)多段ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥109,800
税込¥120,780
20日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。
トラスコ品番453-4981
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)30
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545
構造(羽根車)ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。
低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。
機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。
トラスコ品番453-5049
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)29
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464
構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。
高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。
特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。
トラスコ品番467-4901
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)29
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464
構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
RoHS指令適合製品です。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
トラスコ品番467-4324
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)24
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401
構造(羽根車)シロッコ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
関連キーワード