1次電圧0-100V
2次電圧0-100V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状BL型/ラグ端子式
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻
形状TB
適合規格JIS C 5310・6436
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)110-100-0
2次電圧(V)220-200-0
接地端子有
仕様複巻
2次電圧0-24V
絶縁種別A
2次電圧(V)0-24
1次電圧0-100V
2次電圧0-18V ×2
仕様一次二次間シールド付(E)
形状BL
1次電圧0-100V
2次電圧0-12V-15V ×2
仕様一次二次間シールド付(E)
形状BL型/ラグ端子式
1次電圧0-100V-200V
2次電圧0-24V-26V
仕様複巻
絶縁種別A
1次電圧(V)0-100-200
2次電圧(V)0-24-26
1次電圧0-100V-110V
2次電圧18V-0-18V
1次電圧0-100V
2次電圧0-6V-12V ×2
仕様一次二次間シールド付(E)
形状BL型/ラグ端子式
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻
形状TB
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C 5310・6436
取付穴有
1次電圧120V-110V-100V-0V
2次電圧120V-110V-100V-0V
絶縁種別E
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)120-110-100-0
2次電圧(V)120-110-100-0
接地端子有
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
仕様静電シールド付
種別単相複巻
関連キーワード